| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1785326-BP Herst.-Nr.: 3824000 EAN/GTIN: 4016649038249 |
| |
|
| | |
| Kirschen 3824000 Abziehklingenset
Ziehklingensatz
Ziehklingensatz mit Ziehklingenstahl 4-tlg., Ziehklinge kantig 150x60x08 mm,hohl + rund 0,8 mm, Schwanenhals 0,8 mm, Ziehklingenstahl rund mit Holzhelft, Gesamtlänge 120 mm in Veloursleder-Etui.
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 120 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 120 mm | Marke: | Kirschen | Produkt-Art: | Abziehklingenset |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kirschen, 3824000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 29,10* | € 39,31* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 30,07* | € 39,32* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 32,38* | € 41,47* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 33,48* | € 42,97* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 38,09* | € 49,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|