| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1855981-BP Herst.-Nr.: 3415238 EAN/GTIN: 4006825635065 |
| |
|
| | |
| Einhell 3415238 Streuwagen Streubreite (Bereich) 0.45 cm (max) 12 l
Einhell Streuwagen GC-SR 12
Doppelschubbügel für exaktes und bequemes Führen Beidseitiger Schnappverschluss für platzsparende Aufbewahrung Gehäuse aus hochwertigem, bruchfestem Kunststoff Stellhebel zur Regulierung der Streumenge Korrosionsfeste Walze.
Der Streuwagen BG-SR 12 ist ein robustes, praktisches Gerät, mit dem das gleichmäßige Ausbringen von Düngern, Samen oder Winterstreugut mühelos und schnell von der Hand geht. Mit dem Doppelschubbügel lässt sich der Wagen sicher und komfortabel führen. Der beidseitige Schnappverschluss ermöglicht eine platzsparende Aufbewahrung. Das Gehäuse des GC-SR 12 besteht aus hochwertigem, bruchfestem Kunststoff und verfügt über eine korrosionsfeste, witterungsbeständige Walze. Mittels Stellhebel lässt sich die Streumenge nach Bedarf regulieren.
Ausstattung: Doppelschubbügel für exaktes und bequemes Führen Beidseitiger Schnappverschluss für platzsparende Aufbewahrung Gehäuse aus hochwertigem, bruchfestem Kunststoff Stellhebel zur Regulierung der Streumenge Korrosionsfeste Walze
Technische Daten: Fassungsvermögen: 12 l · Gewicht: 2490 g · Herstellerfarbe: (PRODUCT) RED™ · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 240 mm · Produktabmessung, Länge: 535 mm · Streubreite (max.): 0.45 cm · Weitere technische Daten: Räderdurchmesser 200 mm.
Lieferumfang: 1x Streuwagen
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 535 x 210 x 240 mm | Herstellerfarbe: | (PRODUCT) RED™ | Produktabmessung, Höhe: | 240 mm | Produktabmessung, Länge: | 535 mm | Produktabmessung, Breite: | 210 mm | Streubreite (Bereich): | 0.45 cm (max) | Marke: | Einhell | Farbe: | rot | Streubreite (max.): | 0.45 cm | Fassungsvermögen: | 12 l | Gewicht: | 2490 g | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Streuwagen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: streuwagen, Einhell, 3415238, GC-SR 12 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,09* | € 24,73* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,02* | € 26,64* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,06* | € 27,03* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,63* | € 28,06* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 21,31* | € 29,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|