Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft 8722000 Handschleifer-Set 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1856595-BP
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     8722000
EAN/GTIN:
     4006885872202
Suchbegriffe:
Handschleifer
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Wolfcraft 8722000 Handschleifer-Set 1 St.

Handschleifer-Set

Preisgünstiges Set für den Trockenbau, z.B. zum Glätten von Übergangsnähten und Brechen von Kanten bei Rigips, Fermacell, Gasbeton, etc...

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 232 mm

Lieferumfang:
1 Klemmgriff · 2 Gitterleinen 280x115 mm, Korn 120 · 2 Gitterleinen 280x115 mm, Korn 220.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 232 x 110 x 80 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
232 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Marke:
Wolfcraft
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
5teilig
Produkt-Art:
Handschleifer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,05*
€ 15,72*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 10,63*
€ 15,74*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 16,66*
€ 23,17*
€ 3,50*
ab € 24,19*
€ 33,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.