Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Modellsport Race Shark FD RC Motorboot 100% RtR 395 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1910198-BP
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     500108029
EAN/GTIN:
     4005299180293
Suchbegriffe:
Schiffsmodelle
Schiffsmodellzubehör
schiffsmodelle
Carson Modellsport Race Shark FD RC Motorboot 100% RtR 395 mm

Schiffsmodell Race Shark FD 100% RtR

Schnell und wendig
LED-Beleuchtung
100% fahrfertig und komplett im Set

Let´s Race! Renn-Katamaran mit Powerleistung!
Das Race Shark FD ist ein schneller und wendiger Rennkatamaran. Seine zwei Motoren lassen das Modell regelrecht übers Wasser schießen. Gesteuert wird mit der im Lieferumfang enthaltenen 2,4 GHz RC-Anlage. Abgerundet wird der aggressive Look durch einen LED-Scheinwerfer, der das Fahren bei Dämmerung möglich macht. Die Sicherheitsschaltung aktiviert das Boot erst, wenn es sich mit den Schrauben im Wasser befindet und macht somit einen Ein/Aus-Schalter überflüssig. Der robuste ABS-Rumpf, das coole Design und die 100 %ig komplette Ausstattung machen das CARSON Race Shark FD zum absoluten Spaßbringer!

Ausstattung:
2,4 GHz RC-System
Sicherheitsschaltung / funktioniert nur im Wasser
7,2 V 700 mAh NiMh-Fahrakku

Technische Daten:
Gewicht: 387 g · Modell-Name: Race Shark FD · Modellausführung: 100% RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Produktabmessung, Breite: 195 mm · Produktabmessung, Höhe: 83 mm · Produktabmessung, Länge: 395 mm

Lieferumfang:
Boot,Fernsteueranlage,Bootsständer,Fahrakku,Ladegerät,2 AA Batterien,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 395 x 195 x 83 mm
Produktabmessung, Höhe:
83 mm
Produktabmessung, Länge:
395 mm
Produktabmessung, Breite:
195 mm
Marke:
Carson Modellsport
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Herst.-Teilenr.:
500108029
Modell-Name:
Race Shark FD
Modellausführung:
100% RtR
Gewicht:
387 g
Produkt-Art:
RC Motorboot
Weitere Suchbegriffe: Carson Modellsport, 500108029, Race Shark FD, Spielzeugboot, Spielzeugschiff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 50,73*
€ 64,48*
€ 4,00*
ab € 44,54*
€ 64,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.