Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5799261 Plattformwagen klappbar Stahl Traglast (max.): 300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1933087-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5799261
EAN/GTIN:
     4053199931064
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Plattformwagen
TOOLCRAFT TO-5799261 Plattformwagen klappbar Stahl Traglast (max.): 300 kg

Plattformwagen klappbar, Traglast: 300 kg

Zum Transport bis 300 kg geeignet
Abriebfeste Räder sorgen für Stabilität an 4 Punkten
Einfache und platzsparende Aufbewahrung dank klappbarem Holm
Leicht zu lenken
Hinterräder um 360 Grad drehbar
Zum einfachen Transport von Lasten
Hintere Laufrollen mit Bremsen ausgestattet

Technische Daten:
Abmessungen Räder: (Ø x B): Ø 12 mm · Anzahl Räder: 4 · Gewicht: 13 kg · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Ladeflächen-Breite: 600 mm · Ladeflächen-Länge: 900 mm · Material: Stahl · Produktabmessung, Breite: 600 mm · Produktabmessung, Höhe: 845 mm · Produktabmessung, Länge: 900 mm · Traglast (max.): 300 kg · Transportgeräte-Besonderheiten: klappbar

Lieferumfang:
Klappbare Handwagen,4x Lenkrolle (2x Bockrolle, 2x Drallrolle),16x Federscheibe,16x Unterlegscheibe,16x Bolzen,Innensechskantschlüssel,Bedienungsanleitung

Hinweis:
Räder und Ösen müssen selbst montiert werden (Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 900 x 600 x 845 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Produktabmessung, Höhe:
845 mm
Produktabmessung, Länge:
900 mm
Produktabmessung, Breite:
600 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Farbe:
schwarz | grau
Material:
Stahl
Transportgeräte-Besonderheiten:
klappbar
Ladeflächen-Länge:
900 mm
Ladeflächen-Breite:
600 mm
Traglast (max.):
300 kg
Anzahl Räder:
4
Abmessungen Räder: (Ø x B):
Ø 12 mm
Gewicht:
13 kg
Produkt-Art:
Plattformwagen
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen tragkraft 300 kg, plattformwagen, toolcraft plattformwagen, TOOLCRAFT, TO-5799261
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.