Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald COMfortel D-400 Schnurgebundenes Telefon, VoIP Anrufbeantworter, Freisprechen, PoE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2235699-BP
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90262
EAN/GTIN:
     4019377902622
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Auerswald COMfortel D-400 Schnurgebundenes Telefon, VoIP Anrufbeantworter,Freisprechen,PoE,Headsetanschluss Touch-Farbdisplay Schwarz

Auerswald COMfortel D-400

Intuitive Benutzeroberfläche
Hochauflösendes TFT-Display mit kapazitivem Touch
20 selbstbeschriftende Funktionstasten inkl. Status-Signalisierung
HD-Audioqualität dank Wideband
Headsetanschluss mit DHSG-/EHS-Unterstützung

Aktuelles Premiumprodukt unserer Standard -Telefone ist das D-400, dessen aufgeräumtes, von einem großen Touchscreen dominiertes Design jeder modernen Büroumgebung gut zu Gesicht steht. Sein hochauflösendes Farbdisplay mit kapazitivem Touch ist für intuitive Bedienung ausgelegt und gestaltet die Visualisierung situationsabhängig. Eine rundum sichtbare Gehäuse-LED stellt sicher, dass auch bei Telefonaten über ein verdecktes Headset jeder sieht, dass telefoniert wird. Eingehende Rufe und Anrufe in Abwesenheit werden ebenfalls unübersehbar angezeigt.

Auch bei den Erweiterungsmöglichkeiten beweist das D-400 seine professionelle Vielfalt: Egal, ob Sie das D-400 mit seinen 20 digital beschrifteten und frei programmierbaren Funktionstasten verwenden oder mit dem Tastenerweiterungsmodul D-XT20 auf 80 Tasten erweitern – an den beiden USB-Anschlüssen findet alles Anschluss. Der ideale Begleiter für Büro und Home-Office.

Ausstattung:
Komfortmerkmale
6 SIP-Identitäten/-Accounts
4 gleichzeitige Verbindungen
Anruferkennung – Anzeige von Rufnummern und Namen aus dem lokalen und zentralen Telefonbuch des Kommunikationsservers / der Cloud-PBX1
Anklopfen
Abweisen von Rufen
Bitte nicht stören / Anrufschutz (DND) lokal über das Telefon oder zentral über den Kommunikationsserver / die Cloud-PBX1
Pick-up – Heranholen eines Rufes
Anrufe parken / offene Rückfrage1
Anrufweiterleitung/Vermittlung von Gesprächen mit und ohne Ankündigung
Rufumleitung lokal über das Telefon oder zentral über den Kommunikationsserver / die Cloud-PBX1
Gespräch halten
Makeln lokal über das Telefon oder zentral über den Kommunikationsserver / die Cloud-PBX1
3er-Konferenz lokal über das Telefon oder zentral über den Kommunikationsserver / die Cloud-PBX1
Rückruf bei Besetzt und nicht erreichbar1
Wählplan für komplexe Wahlregeln
Telefonbuch, 2.000 Einträge lokal im Telefon
LDAP – Zugriff via SSL auf zentrale Telefonbücher, z. B. OpenLDAP oder Microsoft Active Directory
Ruflisten für 100 verpasste, gewählte und angenommene Anrufe
XML-Browser zur Anzeige zentraler Funktionsmenüs und Listen (z. B. Ruflisten, Telefonbücher)1
5-Wege-Navigationstasten
4 kontextsensitive Softkeys
Funktionstasten für Anrufweiterleitung/Vermitteln und Lautstärkeeinstellung
Funktionstasten inkl. LED-Signalisierung für den Zugriff auf die Rufliste, Voicemailbox, Gespräch halten, Headsetbetrieb, Freisprechen/Mithören und Mikrofonstummschaltung1
20 selbstbeschriftende und frei programmierbare Funktionstasten mit mehrfarbiger Status-Signalisierung
Besetztlampenfeld (BLF) zur Anzeige des Ruf- und Belegtzustandes von Nebenstellen1
Einbindung der Funktionstasten in eigene Applikationen und Prozesse mittels LUA-Templates
Gehäuse-LED zur Signalisierung aktiver Gespräche und eingehender Rufe Automatische Hintergrundbeleuchtung mit einstellbarer Helligkeit und Ausschaltzeit
Mikrofonstummschaltung
Wandmontagefähig2
Neigungswinkel des Telefons: 30° oder 45°
Sprachen: deutsch, englisch, französisch, griechisch
Lokalisierung inkl. Sprache, Uhrzeit, Datum und Töne

Systemmerkmale
Gruppen-Login/-Logout
Anruferkennung – Anzeige von Rufnummern und Namen aus dem zentralen Telefonbuch
Bitte nicht stören / Anrufschutz (DND)
Pick-up – Heranholen eines Rufes
Rufumleitung zentral über den Kommunikationsserver
Zugriff auf das zentrale Telefonbuch
Online-Namenssuche (Rückwärtssuche) Besetztlampenfeld (BLF) zur Anzeige des Ruf- und Belegtzustandes von Nebenstellen
Schalten der zentralen Konfigurationsprofile, z. B. Tag-/ Nachtumschaltung

Audio-Eigenschaften
Hohe Sprachqualität durch Echo-Unterdrückung
Codecs: G.722 (Wideband), G.711 A-law/µ-Law, G.726, G.729, iLBC
Komfortrauschen (CNG, Comfort Noise Generation)
Sprechpausenerkennung (VAD, Voice Activity Detection)
Vollduplex Freisprechen
22 Klingelmelodien
Klingel-, Hörer-, Headset- und Freisprechlautstarke getrennt einstellbar
Headset-Anschluss über RJ45 für schnurlose Headsets mit DHSG-/EHS-Unterstützung und schnurgebundene Headsets

Sicherheit
Passwortgeschützte Weboberfläche
HTTPS-Server/-Client
SIPS (RFC 3261) – verschlüsselte Signalisierung
SRTP (RFC 3711 / RFC 4568) – verschlüsselte Übertragung der Sprachdaten
Transport Layer Security (TLS)
VLAN (IEEE 802.1q)
Integrierter VPN-Client (IPsec, OpenVPN)

Administration
Lokalisierung inkl. Sprache, Uhrzeit, Datum und Töne
Konfiguration über Webbrowser (HTTPS)
Masseninstallation über Provisioning-Server: RedirectServer | DHCP Optionen 66/67 | Konfigurationsaktualisierung via -Notify ohne Neustart des Telefons | Übertragung der Einstellungen via HTTP/HTTPS/TFTP

Unterstütze Protokolle
DHCPv4 (RFC 2131)
DHCPv4 Option 60 (Vendor class identifier)
DHCPv4 Option 66/67 (Hostname/Filename)
DHCPv4 Option 132/133 (VLAN-ID/VLAN-QoS)
DNS SRV-RR (RFC 2782)
STUN (RFC 3489, RFC 5389, RFC 7350)
HTTP/HTTPS (RFC 2616)
HTTPS (RFC 2818)
IPv4 (RFC 0791)
IPv6 (RFC 2460, RFC 8200)IPv6 (RFC 2460, RFC 8200)
IPv6 Dual Stack (RFC 4241)
IPv6 Dual Stack Lite (RFC 6333)
IPv6 SLAAC (RFC 4862)
BLF (RFC 4235)
LDAP (RFC 4511)
LDAP over SSL/TLS (RFC 2830)
NTP (RFC 958)
RTCP (RFC 3550, RFC 3605)
RTP (RFC 3550)
DTMF: in-band, RTP Payload (RFC 2833, 4733), SIP-INFO
SIP/SIPS (RFC 3261, RFC 2543)
SRTP (RFC 3711, RFC 4568)
TFTP (RFC 1350)
TLS (RFC 2246)
VLAN (IEEE 802.1q)

Technische Daten:
Anschluss (Headset): RJ45-Buchse,DHSG · Anzahl Telefonbucheinträge: 2000 · Display-Art: Touch-Farbdisplay · Freisprech-Funktion: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Telefon-Besonderheiten: Anrufbeantworter,Freisprechen,PoE,Headsetanschluss · Weitere technische Daten: Stromversorgung: Power over Ethernet (PoE gemäß IEEE 802.3af, Class 0)
Ethernet-Ports: 2-Port-Ethernet-Switch 10/100/1000 Base-T
Systemanschluss: Ethernet 10/100/1000 Base-T
Telefonhörer: Wideband Audio, Elektret-Mikrofon, dynamische Hörkapsel, hörgerätekompatibel
Gabelumschalter: Magnetischer Schaltkontakt
Lautsprecher: 8 Ohm, Ø 52 mm
Abmessungen (B x H x T): 238 mm x 160/125 mm x 145/195 mm
Gewicht: ca. 748 g
Konformität: CE, EN 55032, EN 55024, EN 55035

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Display-Art:
Touch-Farbdisplay
Marke:
Auerswald
Freisprech-Funktion:
Ja
Anschluss (Headset):
RJ45-Buchse | DHSG
Farbe:
schwarz
Telefon-Besonderheiten:
Anrufbeantworter | Freisprechen | PoE | Headsetanschluss
Anzahl Telefonbucheinträge:
2000
Produkt-Art:
Schnurgebundenes Telefon|ツ| VoIP
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
390
€ 2,90*
ab € 204,68*
€ 230,34*
€ 6,78*
ab € 205,75*
€ 230,35*
€ 4,70*
ab € 209,39*
€ 234,39*
€ 5,00*
ab € 210,18*
€ 234,88*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 244,02*
€ 272,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,93*
€ 324,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,36*
€ 324,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,70*
€ 306,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,69*
€ 300,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,02*
€ 290,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Auerswald
90271
ab € 113,43*
Sonstiges
Auerswald
90079
ab € 28,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.