Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Engel Coolers SB30G-W Minikühlschrank/Partykühler Kompressor 12 V, 24 V Schwarz 30 l -8 <bis/> +10 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2251629-BP
Hersteller:
     Engel Coolers
Herst.-Nr.:
     SB30G-W
EAN/GTIN:
     4983810312104
Suchbegriffe:
Mini-Kühlschrank
Minikühlschrank
minikühlschrank 30 l
mini-kühlschrank
Engel Coolers SB30G-W Minikühlschrank/Partykühler Kompressor 12 V,24 V Schwarz 30 l

Kühlschublade SB30G-W

Kompressoreinheit kann bis zu 1,5 m entfernt montiert werden
Temperaturbereich +10 bis -8 °C, stufenlos regelbar
Innovativer und effizienter Schwingkompressor

Kühle Getränke für unterwegs!
Die Kühlschublade SB30G-W von Engel ist optimal für Wohnmobile, LKWs, Busse, Lieferdienste und vielen anderen Einsatzmöglichkeiten um gekühlte Getränke und Lebensmittel aufzubewahren. Der innovative Schwingkompressor ist sehr leise und effizient. Die Abmaße sind an gängige Schubladen angeleht. Die Kompressoreinheit kann bis zu 1,5 m entfernt montiert werden, also muss z.B. nicht in der Fahrerkabine montiert werden. Das durchdachte Lüftungssystem mit 2 leisen Ventilatoren ermöglicht eine perfekte Wärmeabführung. Robuste und langlebige Konstruktion.

Ausstattung:
Kompressoreinheit kann bis zu 1,5 m entfernt montiert werden · Temperaturbereich +10 bis -8 °C, stufenlos regelbar · Sparsame LED-Beleuchtung · Innenmaße 340 x 170 x 475 mm · Extrem niedriger Stromverbrauch 32 W · Metallgehäuse · Laufschienen aus Edelstahl · Platz für z.B. 35 Stück 0,33 Liter Dosen · 2 Ventilatoren mit Lüftungsschlitze für optimalen Wärmeaustausch · Innovativer und effizienter Schwingkompressor RC40 · Sehr leiser Betrieb · Automatische Umschaltung zwischen 12 u. 24 V · Batterieüberwachung mit Unterspannungsabschaltung · Zirkulierendes Lüftungssystem · Betrieb über Solarzellen möglich · Einfache Reinigung dank glatter Oberflächen

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 12 V,24 V · Funktionsprinzip (Kühlbox): Kompressor · Gewicht: 19 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Kühlbereich: -8 +10 °C · Kühlbox-Besonderheiten: Gefrierfunktion · Nutzinhalt gesamt: 30 l · Produktabmessung, Breite: 440 mm · Produktabmessung, Höhe: 250 mm · Produktabmessung, Tiefe: 716 mm · Weitere technische Daten: Leistung 32 W · Innenmaß: 340 x 170 x 475 mm

Lieferumfang:
SB30G-W · Kompressoreinheit · Montagematerial · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 440 x 250 x 716 mm
Nutzinhalt gesamt:
30 l
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
716 mm
Produktabmessung, Höhe:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
440 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Engel Coolers
Farbe:
schwarz
Kühlbox-Besonderheiten:
Gefrierfunktion
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Funktionsprinzip (Kühlbox):
Kompressor
Betriebsspannung:
12 V | 24 V
Kühlbereich:
-8 <bis/> +10 °C
Gewicht:
19 kg
Produkt-Art:
Minikühlschrank/Partykühler
Weitere Suchbegriffe: Engel Coolers, SB30G-W, Truhe, Kühltruhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.300,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.518,79*
€ 1.807,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.507,03*
€ 1.793,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.429,09*
€ 1.700,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.352,48*
€ 1.609,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.300,49*
€ 1.547,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.