Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy Lighting Receiver io 12V/24V 1822603 Funk-Alarmanlagen-Erweiterung Funk-Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2273627-BP
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1822603
EAN/GTIN:
     3660849544034
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Somfy 1822603 Funk-Empfänger

Lighting Receiver Variation io 12 V/24 V LED weiss 4-Kanal

Komfortable Bedienung per Knopfdruck
12 V/24 V LED weiss, 4-Kanal
Aktivierbare Abschaltautomatik

Eine dimmbare, farbige io-Lichtlösung sorgt für stimmungsvolle und abwechslungsreiche Abende auf der Wohlfühlterrasse.
Die neue Lichtlösung macht die Einbindung einer farbigen und einer weißen 12 V oder 24 V LED Terrassenbeleuchtung in die io-homecontrol® Welt möglich. Der Funkempfänger Lighting Receiver Variation io RGB-W macht die farbige LED-Beleuchtung io-funkfähig, flexibel vernetzbar und einfach bedienbar.

Ausstattung:
Verknüpfung verschiedener Terrassenprodukte durch Wohlfühlszenarien sowie Einbindung der Terrassenbeleuchtung in Somfy Smart Home System · Erhöhter Komfort durch einfache Farbauswahl · "my"-Lieblingsposition und aktivierbare Abschaltautomatik.

Technische Daten:
Alarmanlagen-Komponente: Funk-Empfänger · Anwendungsbereich (Smart Home): Licht · Frequenz (LOV): 868 MHz · Produktabmessung, Breite: 190 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Tiefe: 20 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Funkfrequenz: 868 - 870 MHz io homecontrol® bidirektional Triband · Nennspannungsversorgung: 12/24 V · Max. Anzahl einlernbarer Funksender: 3 pro Ausgang

Lieferumfang:
Lighting Receiver Variation io 12 V/24 V LED weiss 4-Kanal.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 190 x 22 x 20 mm
Produktabmessung, Tiefe:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Breite:
190 mm
Marke:
Somfy
Alarmanlagen-Komponente:
Funk-Empfänger
Anwendungsbereich (Smart Home):
Licht
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Frequenz (LOV):
868 MHz
Produkt-Art:
Funk-Alarmanlagen-Erweiterung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 110,14*
€ 135,03*
€ 5,46*
ab € 111,44*
€ 136,34*
Frei Haus
ab € 113,63*
€ 139,64*
Frei Haus
ab € 115,37*
€ 141,59*
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 127,59*
€ 156,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,38*
€ 186,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,30*
€ 182,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,71*
€ 174,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,16*
€ 169,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,59*
€ 151,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.