Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-WC-150 Full HD-Webcam 1920 x 1080 Pixel Klemm-Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2309344-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4618688
EAN/GTIN:
     4064161158099
Suchbegriffe:
Laptop Webcam
Notebook Cam
Notebook Webcam
Web Cam
Renkforce RF-WC-150 Full HD-Webcam 1920 x 1080 Pixel Klemm-Halterung

Renkforce RF-WC-150 Full HD-Webcam

Unterstützt Full HD 1080p mit 30 fps und Autofokus
Breiter 115° Blickwinkel
Abdeckklappe zum Schutz der Privatsphäre
Flexibel einsetzbare Klemmhalterung mit Stativgewinde - Wahlweise direkt am Monitor oder Notebook befestigen, auf ein Stativ montieren oder einfach nur auf dem Schreibtisch nutzen
Eingebautes Mikrofon
Plug & Play

Die Renkforce HD-Webcam im kompakten Design und der flexibel einsetzbaren Klemmhalterung eignet sich ideal zur Erweiterung Ihres Arbeitsplatzes für Videokonferenzen, Streaming oder Bildtelefonie. Die Halterung lässt sich perfekt anpassen für einen sicheren Halt an Ihrem Monitor oder Notebook-Bildschirm. Sie kann aber auch direkt als Standfuß genutzt werden, wenn die Höhe dabei kein Problem darstellt. Benötigt man mehr Flexibilität in der Höhe, kann die Kamera auch auf ein optionales Stativ montiert werden.

Die Webcam ist ausgestattet mit integriertem Autofokus, breitem Blickwinkel von 115° und liefert auch dank Full HD-Auflösung 1920 x 1080 Pixel mit bis zu 30 Bildern/s eine hohe Bildqualität für alle Arten von Kommunikationsanwendungen und für das Streamen des Live-Bilds.

Auf die Benutzung eines Headsets kann je nach Anwendung dank des integrierten Mikrofones verzichtet werden. Mit einer abnehmbaren Abdeckklappe für die Kameralinse können Sie zudem Sicherheit und Privatsphäre schützen.

Das Plug & Play Prinzip und eine hohe Kompatibilität mit Geräten und Plattformen ermöglichen das schnelle und einfache Einrichten der Webcam..

Ausstattung:
Videokodierung: MJPEG
Audiokodierung: PCM
Entfernung für beste Bildqualität: 1,5 bis 5 m
Mikrofonprofil: Omnidirektional
Frequenzbereich: 20 Hz bis 20 kHz

Technische Daten:
Auflösung Foto (optisch): 1920 x 1080 Pixel · Auflösung Foto interpoliert: 1920 x 1080 Pixel · Auflösung Video interpoliert: 1920 x 1080 Pixel · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Bilder pro Sekunde: 30 · Gewicht: 115 g · Klemm-Halterung: Ja · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0 · Standfuß: Nein · Webcam-Besonderheiten: Klemm-Halterung

Lieferumfang:
USB-Webcam,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 32.6 x 71 x 85 mm
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Länge:
32.6 mm
Produktabmessung, Breite:
71 mm
Marke:
Renkforce
Bilder pro Sekunde:
30
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 2.0
Webcam-Besonderheiten:
Klemm-Halterung
Klemm-Halterung:
Ja
Standfuß:
Nein
Auflösung Foto interpoliert:
1920 x 1080 Pixel
Auflösung Foto (optisch):
1920 x 1080 Pixel
Auflösung Video interpoliert:
1920 x 1080 Pixel
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel
Gewicht:
115 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Full HD-Webcam
Weitere Suchbegriffe: Web Kamera, Webcam, renkforce web cam, web cam, webcam 1920x1080, Renkforce, RF-4618688, RF-WC-150, webcams, computerkamera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,32*
€ 19,30*
Lager 102
3177
Frei Haus
ab € 13,29*
€ 19,31*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 28,40*
€ 38,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4538152
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.