Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M29079 Werkzeugset im Koffer 133teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2315780-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M29079
EAN/GTIN:
     4003315716860
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Brüder Mannesmann M29079 Werkzeugset im Koffer 133teilig

Alu-Werkzeugkoffer, bestückt, 133-tlg.

Übersichtliches Ordnungssystem
Jedes Werkzeug am vorgegebenen Platz sicher fixiert
Gute Standfestigkeit des Koffers
Staunetz für Kleinteile

Der 133-tlg. Werkzeugsatz im Alukoffer aus dem Hause Brüder Mannesmann Werkzeugeist ideal geeignet für alle anfallenden Arbeiten im Haus, Garten, Auto und am Motorrad. Geliefert wird derWerkzeugsatz in einem robusten Alu-Werkzeugkoffer mit Vorrichtungen für die ordentliche Lagerung IhrerHandwerkzeuge.

Technische Daten:
Gewicht: 8400 g · Material: Aluminium · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 133teilig · Produktabmessung, Breite: 365 mm · Produktabmessung, Höhe: 145 mm · Produktabmessung, Länge: 460 mm · Werkzeugtaschen-Besonderheiten: im Koffer

Lieferumfang:
1 Sägebogen 150 mm, VPA-GS geprüft
6 Ersatz-Sägeblätter (4 x 24Z, 2 x 16Z)
8 Winkelschraubendreher, CrV-Stahl, matt-verchromt, VPA-GS geprüft:1.5-2.0-2.5-3.0-4.0-5.0-5.5-6.0 mm
8 Gabelschlüssel, CrV-Stahl, matt verchromt, V’PA-GS geprüft: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15,16x17, 18x19, 20x22 mm
1 Umschaltknarre 10 mm (3/8“), 72 Zähne, VPA-GS geprüft
9 Steckschlüssel-Einsätze 10 mm (3/8“), CrV-Stahl, V’PA-GS geprüft: 10-11-12-13-14-15-17-19 mm
8 Steckschlüssel-Einsätze 6,3 mm (1/4“), CrV-Stahl, VPA-GS geprüft: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9 mm
1 Bit-Adapter 6,3x6,3 mm, VPA-GS geprüft
1 Adapter für Steckschlüssel-Einsätze 10x6,3 mm, VPA-GS geprüft
1 Schraubgriff 6,3 mm, CrV-Klinge, VPA-GS geprüft
2 Verlängerungen 10x75 mm, 10x150 mm, CrV-Stahl, VPA-GS geprüft
1 Zündkerzen-Einsatz 10x21 mm, CrV-Stahl, VPA-GS geprüft6 Werkstattschraubendreher, CrV-Klingen: Flach: 3,0x75, 4,0x100, 6,5x125, 8,0x150 mm, Kreuz:PH1x80, PH2x100 mm
2 Feinmechaniker-Schraubendreher, CrV-Klingen: Flach: 2,5x50 mm, Kreuz: PH00x50 mm
1 Spannungsprüfer 100-250V, TÜV-Rhld-GS geprüft
1 Schlosserhammer, Glasfaserstiel, 300g, TÜV-SÜD-GS geprüft
1 Universalmesser 18 mm, VPA-GS geprüft10 Abbrechklingen 18 mm
1 Seitenschneider 160 mm, VPA-GS geprüft
1 Kombizange 180 mm, VPA-GS geprüft
1 Wasserpumpenzange 250 mm, VPA-GS geprüft
1 Bandmaß 5 m x 19 mm
60 Schraubklingen-Einsätze, 25 mm, CrV-Stahl, VPA-Güte- geprüft
1 Schnellwechsel-Bithalter

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 460 x 365 x 145 mm
Produktabmessung, Höhe:
145 mm
Produktabmessung, Länge:
460 mm
Produktabmessung, Breite:
365 mm
Marke:
Brüder Mannesmann
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
133teilig
Material:
Aluminium
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
im Koffer
Gewicht:
8400 g
Produkt-Art:
Werkzeugset
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, mannesmann alu werkzeugkoffer, modul werkzeuge, mannesmann werkzeugsatz, Brüder Mannesmann, M29079, werkzeug-set, werkzeug-satz, werkzeug-sortiment
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 107,40*
€ 142,72*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 115,54*
€ 142,73*
€ 3,50*
ab € 121,45*
€ 149,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,73*
€ 169,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,90*
€ 168,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,36*
€ 161,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,66*
€ 150,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,54*
€ 137,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.