Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV Ovalleuchte Kunstst.LED 5W gr Feuchtraumleuchte LED E27 5 W Warmweiß Weiß, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2346792-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0090060410
EAN/GTIN:
     4006341717894
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Leds mit Schraubsockel
REV Ovalleuchte Kunstst.LED 5W gr Feuchtraumleuchte LED E27 5 W Warmweiß Weiß,Silber

Ovalleuchte Kunstst.LED 5W gr

Spritzwassergeschützt
Strukturglas

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Bauform (Leuchten): Oval · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Weiß,Silber · Leistung: 5 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 400 lm · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Raum (Lampen): Feuchtraum,Haus/Garage,Industrie/Gewerbe · Schutzart: IP44 · Sockel: E27 · Stil (Lampen): Industriell

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 180 x 120 x 110 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Silber
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
3000 K
Lichtstrom (Leuchtmittel):
400 lm
Leistung (Leuchmittel):
5 W
Marke:
REV
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Oval
Leuchtfarben:
Warmweiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Raum (Lampen):
Feuchtraum | Haus/Garage | Industrie/Gewerbe
Stil (Lampen):
Industriell
Lichtstrom Gesamt:
400 lm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
5 W
Lichtfarbe:
3000 K
Sockel:
E27
Produkt-Art:
Feuchtraumleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Ovalleuchte, ovalleuchte e27 led, led feuchtraumleuchte, ovalleuchte led, REV, 0090060410, Ovalleuchte Kunstst.LED 5W gr, Kellerlampe, Kellerlicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,36*
€ 9,04*
Lager 102
228
Frei Haus
ab € 6,23*
€ 9,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.