Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaxus 10W LED Taschenlampe 129 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2347219-BP
Hersteller:
     Eaxus
Herst.-Nr.:
     CREE T6 XML
EAN/GTIN:
     4260634745029
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Eaxus 10W LED Taschenlampe 129 g

Eaxus LED Taschenlampe

Reichweite: Bis zu 500 Meter
Leistungsstarke CREE T6 XML LEDs mit 10 Watt
Leuchtkraft: 800 - 1.000 Lumen

Ob Unterwegs oder in der hauseigenen Werkstatt. Die Eaxus LED Taschenlampe ist das perfekte Hilfsmittel für jede Situation. Egal, ob Sie Ihren Keller ausleuchten müssen oder eine Wanderung unternehmen. Mit dieser Beleuchtung sind Sie stets bestens ausgerüstet. Sie ist mit leistungsstarken 10 Watt CREE T6 XML LEDs ausgestattet, die eine Leuchtkraft von 800 - 1.000 Lumen sowie eine Leuchtweite von bis zu 500 Metern erreichen.

Die LED Handleuchte ist der perfekte Helfer für Freizeitaktivitäten. Nehmen Sie sie Beispielsweise mit zum Camping, Wandern, Angeln oder für Nachtwanderungen. Die Lampe kann dank Ihrer Größe von 13,6 x 3,5 cm (H x D) und einem Gewicht von gerade einmal 129 g gut in Taschen, Rucksäcken oder Koffern verstaut werden und ist sofort überall einsatzbereit.

Eaxus Taktische LED Taschenlampe - Zoombar, 5 Leuchtmodi, CREE LED, Schwarz
Der Handstrahler besitzt ein sehr robustes Aluminium Gehäuse, welches alle inneren Komponenten vor äußeren Einwirkungen schützt. Die Legierung weist eine besondere Stabilität auf, wodurch sie sich auch als Schlagstock zur Selbstverteidigung im Notfall eignet.

Dank der Handschlaufe sowie des rutschfesten Grips können Sie die Leuchte auch bei Regen sicher in der Hand halten. Sollte sie dabei Wasser abbekommen, ist das gar kein Problem - die Lampe ist spritzwassergeschützt und kann somit auch im Regen bedenkenlos genutzt werden.

Trotz der vielen Funktionen ist sie dank effizienter Konstruktion leicht & griffig und deshalb sowohl für Kinder als auch Erwachsene geeignet.

5 Leuchtmodi & Zoom-Funktion
Diese Taschenlampe ist mit 5 verschiedenen Leuchtmodi ausgestattet. Drücken Sie den Einschaltknopf leicht um die Leuchtkraft zwischen stark, mittel, schwach, blinkend und einem SOS Modus zu wechseln. So haben Sie für jede Situation die passende Lichtstärke. Sollten Sie einmal in Gefahr geraten kann diese Taschenlampe als Hilfsmittel dienen, um auf Sie aufmerksam zu machen.

Vergrößern oder verringern Sie den Lichtstrahl per Zoom-Funktion. Einfach das Gehäuse der Lampe ausziehen und schon können Sie zwischen einem breiten und einem schmalen, aber dafür stärkeren Strahl wählen. Das Licht scheint dabei mit einer Reichweite von bis zu 500 Metern und kann so ganze Flächen und Plätze ausleuchten. Besonders auf Campingplätzen, Spaziergängen in der Nacht oder in Werkstätten ist es wichtig, stets eine gute, superhelle Beleuchtung zu haben.

Ausstattung:
5 Leuchtfunktionen: Sehr hell, mittel, schwach, blinkend, SOS Modus
Wechseln der Leuchtfunktion durch leichtes Drücken des Einschaltknopfes
Zoom-Funktion: Ja, bis zu x2000
Material: Aus festem, stabilen Metall mit Aluminium-Legierung
Batterielaufzeit: ca. 8 Stunden
LED-Lebensdauer: 100.000 Stunden

Technische Daten:
Gewicht: 129 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Aluminium · Produktabmessung, Höhe: 136 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
136 mm
Produktabmessung, Länge:
35 mm
Längenbereich (Taschenlampen):
0.1 cm - 9.9 cm
Marke:
Eaxus
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
schwarz
Material:
Aluminium
Gewicht:
129 g
Produkt-Art:
Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe, Eaxus, CREE T6 XML, 10W, Stablampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,70*
€ 7,85*
Lager 102
316
Frei Haus
ab € 5,13*
€ 7,86*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,68*
€ 15,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.