| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2355464-BP Herst.-Nr.: 163286 EAN/GTIN: 3506111632866 |
| |
|
| | |
| Hozelock PVC Schlauch mit Gewebe Ø6 x 12 mm 163286 6 mm Meterware Transparent Gewebeschlauch
PVC Schlauch mit Gewebe Ø6 x 12 mm
Transparenter, flexibler PVC Schlauch Ø 6 x 12 mm Mit Gewebe für hohe Druckbeständigkeit Druckluft geeignet Meterware (max. 100 m)
Transparenter, flexibler PVC Schlauch Ø 6 x 12 mm. Mit Gewebe für hohe Druckbeständigkeit. Druckluft geeignet. Weitestgehend öl, laugen- und benzinbeständig. Nicht für den dauerhaften Einsatz als Benzinleitung geeignet. Lebensmittelecht gemäss (EU) 10/2011.
Ausstattung: Weitestgehend öl, laugen- und benzinbeständig Nicht für den dauerhaften Einsatz als Benzinleitung geeignet Lebensmittelecht gemäss (EU) 10/2011.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Transparent · Schlauch-Außen-Ø: 12 mm · Schlauch-Innen-Ø: 6 mm
Lieferumfang: PVC Schlauch mit Gewebe Ø6 x 12 mm,Meterware (max. 100 m)
Weitere Informationen: | | Inhalt: | Meterware | Herstellerfarbe: | Transparent | Marke: | Hozelock | Max. Liefermenge am Stück: | 100 m | Schlauch-Innen-Ø: | 6 mm | Schlauch-Außen-Ø: | 12 mm | Produkt-Art: | Gewebeschlauch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | pro Meter | € 4,00* | ab € 1,61* | € 2,90* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 1,77* | € 2,92* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 16,10* | € 20,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,77* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|