Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dnt DNT000006 UltraZoom Pro Digital-Mikroskop 300 x Auflicht, Durchlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2372770-BP
Hersteller:
     DNT
Herst.-Nr.:
     DNT000006
EAN/GTIN:
     4260631250069
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
dnt DNT000006 UltraZoom Pro Digital-Mikroskop 300 x Auflicht,Durchlicht

Digitales Mikroskop dnt UltraZoom PRO

Digitales Mikroskop zum einfachen Vergrößern und Untersuchen von kleinen Objekten und Bauteilen.
Das digitale Mikroskop dnt UltraZoom PRO dient mit einem hohen Vergrößerungsfaktor der einfachen Untersuchung bzw. der Handhabung von sehr kleinen bzw. feinen Objekten, so z. B. bei Untersuchungen in der Biologie, in der Feinmechanik oder der Elektronik. Eine integrierte Objektbeleuchtung und ein Polarizer ermöglichen dabei ein gleichmäßig ausgeleuchtetes, blendfreies Beobachtungsfeld.

Ausstattung:
Exakte Fokussierung durch mehrere Auflösungsstufen
Stufenlos einstellbarer Polarizer zur Ausblendung von Lichtstörungen
Speicherung und Verwaltung der Aufnahmen auf microSD-Karte (max. 32 GB) und/oder PC
Bildspeicherung mit Zeitstempel möglich
Videospeicherung mit einstellbarer Sequenzlänge
Foto-/Videoausgabe per USB, FBAS- oder HDMI-Verbindung
PC-Software (MS Windows 7/8/10 und macOS 10.14 oder höher) zur Bilddarstellung auf dem PC, Auswertung, Speicherung, Bildbearbeitung sowie Bildkalibrierung
Teilbedienung, u. a. auch Aufnahme nach Zeitplan vom PC-Programm aus möglich
Spannungsversorgung über Li-Ion-Akku (Akkulaufzeit ca. 2–3 h), per Mini-USB-Port wiederaufladbar.

Technische Daten:
Beleuchtungsart (Mikroskope): Auflicht,Durchlicht · Betriebsspannung (LOV): 5 V über USB · Digitale Vergrößerung (max.): 1200 x · Gewicht: 660 g · Herstellerfarbe: Weiß,Schwarz · Optische Vergrößerung (max.): 300 x · Optische Vergrößerung (min.): 10 x · Produktabmessung, Breite: 165 mm · Produktabmessung, Höhe: 267 mm · Produktabmessung, Länge: 158 mm · Weitere technische Daten: Display: 12,7 cm (5"), IPS, 960 x 450 Pixel · Aufnahmemedium: microSD-Speicherkarte (max. 32 GB) · Aufnahmeformat: Video: MP4, Einzelbild: JPEG · Aufnahmeauflösung – Video: FullHD: 1920 x 1080, HD: 1280 x 720 · Aufnahmeauflösung: Einzelbild: 12/10/8/5/3/2 Megapixel, Selbstauslöser Einzelbild: 2/5/10 s · Cliplänge Video: endlos, 1/3/5/10 Minuten · Ausgänge: FBAS (3,5-mm-Klinkenbuchse), HDMI, Mini-USB (PC) · Weitere Funktionen: Durchlicht/Auflicht, dimmbar; Polarizer · Spannungsversorgung: interner Akku, Li-Ion, 3,7 V, (Akkulaufzeit: 2–3 Stunden).

Lieferumfang:
Digitales Mikroskop UltraZoom PRO
5-V-USB-Netzteil
Mini-USB-Kabel für Netzteil- und PC-Anschluss
Videokabel, Klinkenstecker (3,5 mm auf 1x Cinch/RCA)
CD mit PC-Software
Kalibriervorlage
Objekthalteklammern
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 158 x 165 x 267 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
267 mm
Produktabmessung, Länge:
158 mm
Produktabmessung, Breite:
165 mm
Marke:
dnt
Digitale Vergrößerung (max.):
1200 x
Optische Vergrößerung (max.):
300 x
Optische Vergrößerung (min.):
10 x
Farbe:
weiß | schwarz
Beleuchtungsart (Mikroskope):
Auflicht | Durchlicht
Betriebsspannung (LOV):
5 V über USB
Gewicht:
660 g
Produkt-Art:
Digital-Mikroskop
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 109,47*
€ 128,36*
Lager 102
43
Frei Haus
ab € 110,30*
€ 130,50*
Frei Haus
ab € 112,18*
€ 134,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,50*
€ 155,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,55*
€ 150,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,67*
€ 148,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,80*
€ 147,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 123,15*
€ 146,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,30*
€ 131,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.