Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT DSO-2072H Hand-Oszilloskop 70 MHz 2-Kanal 250 MSa/s 8 kpts 8 Bit Handgerät 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2380256-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11901280
EAN/GTIN:
     4064161183909
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Handoszilloskop
VOLTCRAFT DSO-2072H Hand-Oszilloskop 70 MHz 2-Kanal 250 MSa/s 8 kpts 8 Bit Handgerät 1 St.

DSO-2072H Digital Oszilloskop 3 in 1

3 in 1 - Oszilloskop, Multimeter und Wellenformgenerator
8,89 cm (3.5") LCD-Farbdisplay (320 x 240 Pixel)
USB-C® Schnittstelle

Drei Messgeräte in einem
Das digitale Oszilloskop 3-in-1 von Voltcraft hat es im wahrsten Sinne des Wortes in sich.
Funktion 1: Digitales Oszilloskop
Als Oszilloskop verfügt das DSO-2072H über zwei Kanäle mit einer Bandbreite von maximal 70 MHz, einer maximalen Abtastrate von 250 MS/s und 8K Aufzeichnungslänge. Die vertikale Auflösung beträgt 8-Bit.
Funktion 2: Multimeter
Das Multimeter ist in der Messkategorie CATII 1000 V einsetzbar für Spannungs-, Strom-, Widerstand-, Kapazitäts-, Durchgangs- und Diodenfunktionsmessungen. Hierbei erleichtert die Auto-Funktion die Arbeitsabläufe und TRMS sorgt für verlässliche Messwerte. Das Display verfügt über 20.000 Stellen.
Funktion 3: Wellenformgenerator
Der Wellenformgenerator verfügt über einen Kanal mit einem maximalen Frequenzausgang von 25MHz und einer Abtastrate von maximal 125 MS/s.
Eine Frequenzauflösung von 0,1 Hz, 14-Bit vertikale Auflösung und eine Wellenformlänge von 8K erlauben zuverlässiges Arbeiten.
Adäquates Zubehör
Im Lieferumfang des DSO-2072H befinden sich ein Tastkopf mit Justierwerkzeug, ein Kabel von BNC-Steckverbinder auf Krokodilklemme, ein Paar schwarz-rote Multimeter-Messleitungen, ein USB-Kabel, eine Kurzanleitung sowie eine schützende weiche Tasche. Auf beiliegender CD finden sich Software und eine englische Bedienungsanleitung.

Ausstattung:
Oszilloskop:
70 MHz Bandbreite, 2 Kanäle
Max. 250 MSa/s Abtastrate
Max. 8K Aufzeichnungslänge
8-Bit vertikale Auflösung

Multimeter:
CATII 1000 V
20.000 Stellen
Auto-Bereich
TRMS
Messart - Spannung, Strom, Widerstand, Kapazität, Ein/Aus, Diode

Wellenformgenerator:
Max. 25 MHz Frequenzausgang, 1 Kanal
Max. 125 MS/s Abtastrate
0,1 Hz Frequenzauflösung
14-Bit vertikale Auflösung
8K Wellenformlänge

Technische Daten:
Anzahl analoge Eingänge max.: 2 · Anzahl digitale Eingänge max.: 2 · Auflösung (Messtechnik): 8 Bit · Bandbreite: 70 MHz · Bildschirm-Größe: 8.89 cm (3.5") · Eingangs-Impedanz: 1 MΩ±2%, 16 pF±10 pF · Gewicht: 600 g · Kanäle (LOV - nur für Titel): 2-Kanal · Messkategorie (LOV): CAT II 400 V · Oszilloskop-Besonderheiten: Handgerät · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Höhe: 96 mm · Produktabmessung, Länge: 198 mm · Samplingrate/Kanal: 250 MSa/s · Schnittstellen (Bauelemente): USB-Device · Speichertiefe/Kanal: 8 kpts · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Oszilloskop
Tastkopf
Tastkopf-Justierwerkzeug
USB-Kabel
Weiche Tasche
2 x BNC auf Krokodilklemmenkabel
1 x Paar Multimeter-Messleitungen (rot & schwarz)
Software + englische Anleitung auf CD
Kurzanleitung
Sicherheitshinweisblatt

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 198 x 38 x 96 mm
Produktabmessung, Höhe:
96 mm
Produktabmessung, Länge:
198 mm
Produktabmessung, Breite:
38 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Anzahl analoge Eingänge max.:
2
Anzahl digitale Eingänge max.:
2
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Kanäle (LOV - nur für Titel):
2-Kanal
Schnittstellen (Bauelemente):
USB-Device
Messkategorie (LOV):
CAT II 400 V
Oszilloskop-Besonderheiten:
Handgerät
Typ (Hersteller-Typ):
DSO-2072H
Bandbreite:
70 MHz
Speichertiefe/Kanal:
8 kpts
Auflösung (Messtechnik):
8 Bit
Samplingrate/Kanal:
250 MSa/s
Bildschirm-Größe:
8.89 cm (3.5")
Eingangs-Impedanz:
1 MΩ±2%|ツ| 16 pF±10 pF
Gewicht:
600 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Hand-Oszilloskop
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Oszilloskop, oszilloskop 70 mhz 2-kanal, handoszilloskop, voltcraft multimeter, VOLTCRAFT, VC-11901280, DSO-2072H, oszilloskop, oszi
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 231,72*
€ 296,46*
Lager 102
405
Frei Haus
ab € 245,83*
€ 296,47*
Frei Haus
ab € 272,39*
€ 323,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,47*
€ 352,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,14*
€ 341,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,93*
€ 322,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,65*
€ 305,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,83*
€ 292,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.