| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2388777-BP Herst.-Nr.: 370301016X EAN/GTIN: 9003150125471 |
| |
|
| | |
| Carrera RC RC 2,4GHz Race Catamaran RC Motorboot RtR 312 mm
RC 2,4GHz Race Catamaran
Fahr-&Lenkfunktion (vorwärts/rechts/links steuerbar) sog. Lastabhängige Dual Motorsteuerung Ergonomischer Controller Sicherheitspropeller - Boot schaltet sich außerhalb des Wassers ab Inkl. besonders sicherem und langlebigem LiFePo4 Akku
Perfekt für Spaß am Wasser oder im Pool ist der neue Carrera RC Race Catamaran. Das spritzige Boot überzeugt nicht nur mit seinem stylischen schwarzroten Renndesign, sondern auch mit Geschwindigkeiten von bis zu 10 km/h. Das schnittige 31 cm lange Rennboot macht 20 Minuten lang alle Verfolger nass, bevor es eine kurze Ladepause von ca. 50 Minuten einlegen muss, in der der wechselbare 3,2 V – 700 mAh LiFePo4-Akku aufgetankt wird. Durch den ergonomischen Controller behalten kleine und große Kapitäne die volle Kontrolle, wenn sie dank der Digital Proportional Technologie die Wellen durchschneiden. Der Controller sorgt außerdem für die extragroße Reichweite.
Technische Daten: Altersklasse: ab 8 Jahre · Fahrzeit (Boote): 20 min · Gewicht: 669 g · Ladezeit: 50 min · Modell-Name: RC 2,4GHz Race Catamaran · Modellausführung: RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Produktabmessung, Länge: 312 mm · Sende-Frequenz: 2,4 GHz · Weitere technische Daten: Fernsteuerung: 2x Mignon-Batterie (inkl.) · Brushed-Motor · Li-Ion-Akku 3,2V 700mAh (inkl.)
Lieferumfang: Boot und Controller · Umhängeband · Bootständer · Li-Ion-Akku · USB-Ladekabel · Batterien · Anleitung
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 312 mm | Marke: | Carrera RC | Fahrzeit (Boote): | 20 min | Motor-Art (Modellbau): | Elektro | Herst.-Teilenr.: | 370301016X | Modell-Name: | RC 2|ツ|4GHz Race Catamaran | Ladezeit: | 50 min | Modellausführung: | RtR | Altersklasse: | ab 8 Jahre | Sende-Frequenz: | 2|ツ|4 GHz | Gewicht: | 669 g | Produkt-Art: | RC Motorboot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: autorennbahn, Carrera RC, 370301016X, Race Catamaran, Spielzeugboot, Spielzeugschiff |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 30,52* | € 40,31* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 30,33* | € 40,32* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 32,85* | € 46,61* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 38,59* | € 51,14* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 42,41* | € 54,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|