Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy Tahoma Switch SC 1870595 Funk-Alarmanlagen-Erweiterung Funk-Zentrale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2435648-BP
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1870595
EAN/GTIN:
     3660849580308
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Somfy Tahoma Switch SC 1870595 Funk-Alarmanlagen-Erweiterung Funk-Zentrale

Tahoma Switch SC Smart Home Zentrale

WLAN-Verbindung
Funksteuerung: io homecontrol, RTS, Zigbee
Kostenlose Smart-Home-App
Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant

Die neue Somfy Smart Home-Zentrale der dritten Generation: TaHoma Switch
Steuern Sie Ihr Zuhause automatisiert und smart per Smartphone & Tablet – und das von überall. Die Smart Home Zentrale Tahoma Switch verwandelt Ihr Zuhause in einen Ort, der intelligent mitdenkt, unterstützt und den Alltag einfacher und komfortabler macht – ein smartes und vernetztes Zuhause zum Wohlfühlen!

Ausstattung:
Flexibel im Haus positionierbar – Verbindung per WLAN
Mit der Smart-Home-App können Sie von unterwegs Rolläden runterfahren, Licht & Heizung ausschalten, Alarm einschalten u.v.m.
Individuelle Szenarien per Knopfdruck und automatisiert starten
Das Gehirn Ihres smarten Zuhauses: Vernetzt alle smarten Geräte, Motoren, Sensoren und kann jederzeit und einfach erweitert werden
Kompatibel: Lieblingsmusik über Sonos-Lautsprecher hören
Sprachsteuerung per Amazon Alexa oder Google Assistant
Anzahl integrierbarer Produkte: 200 Stück.

Technische Daten:
Alarmanlagen-Komponente: Funk-Zentrale · Anwendungsbereich (Smart Home): Sicherheit · App-fähig: Ja · Cloud-Anbindung (SmartHome): Alexa,Google Home · Frequenz (LOV): 433 MHz,868 MHz,2.4 GHz · Produktabmessung, Breite: 162 mm · Produktabmessung, Höhe: 67 mm · Produktabmessung, Tiefe: 35 mm · Serie (Haustechnik): Somfy TaHoma · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Funksteuerung: io homecontrol, RTS, Zigbee
Funkfrequenz io: 868 - 870 MHz
Funkfrequenz RTS: 433,42 MHz
Funkfrequenz Zigbee 3.0: 2,4 GHz
Funkfrequenz WLAN: 2,4 GHz
Anschluss: 1x Micro USB
Funkreichweite: io Produkte: ca. 20 m durch zwei Betonwände; RTS Produkte: ca. 15 m durch zwei Betonwände

Lieferumfang:
Tahoma Switch SC,Steckernetzteil.

Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Abmessungen:
(B x H x T) 162 x 67 x 35 mm
Produktabmessung, Tiefe:
35 mm
Produktabmessung, Höhe:
67 mm
Produktabmessung, Breite:
162 mm
Marke:
Somfy
Alarmanlagen-Komponente:
Funk-Zentrale
Anwendungsbereich (Smart Home):
Sicherheit
Serie (Haustechnik):
Somfy TaHoma
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Frequenz (LOV):
433 MHz | 868 MHz | 2.4 GHz
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Alexa | Google Home
Produkt-Art:
Funk-Alarmanlagen-Erweiterung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 150,00*
€ 184,81*
Lager 102
79
Frei Haus
ab € 149,71*
€ 184,82*
€ 3,50*
ab € 160,69*
€ 197,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,82*
€ 219,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,03*
€ 214,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,57*
€ 208,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,00*
€ 202,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,71*
€ 178,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.