Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 1110 Gehörschutzstöpsel 35 dB einweg 100 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2436618-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     1110
EAN/GTIN:
     4001895874826
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
3M 1110 Gehörschutzstöpsel 35 dB einweg 100 Paar

3M™ Gehörschutzstöpsel 1110

Mit Kordel

Die 3M™ 1100 Ohrstöpsel sind aus weichem hypoallergenen PU-Schaumstoff und erzeugen im Ohr nur einen geringen Druck und maximalen Komfort. Aufgrund der nach unten hin schmäler werdenden Form passen die Ohrstöpsel in nahezu jeden Gehörgang sind leichter in der Anwendung. Die glatte, schmutzabweisende Oberfläche ist besonders hygienisch, strapazierfähig und komfortabel.

Technische Daten:
Ausführung (Gehörschutzstöpsel): einweg · Gehörschutzstöpsel-Besonderheiten: inkl. Kordel · Herstellerfarbe: Orange,Rot · Material (Details): Polyurethan · SNR-Wert: 35 dB

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 Paar
Herstellerfarbe:
Orange | Rot
Marke:
3M
Farbe:
orange | rot
Gehörschutzstöpsel-Besonderheiten:
inkl. Kordel
Ausführung (Gehörschutzstöpsel):
einweg
Material (Details):
Polyurethan
SNR-Wert:
35 dB
Produkt-Art:
Gehörschutzstöpsel
Weitere Suchbegriffe: einweg-ohrstöpsel 3 m mit kordel, einweg ohrstöpsel, gehörschutzstöpsel 3m, 3M, 1110, 7100100638, gehörschutz, ohrenschutz
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,00*
ab € 26,93*
€ 36,72*
24 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,99*
ab € 27,43*
€ 36,73*
Lager 102
5
pro Paket
Frei Haus
ab € 28,40*
€ 38,47*
pro Paket
€ 8,95*
ab € 29,30*
€ 40,18*
16 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,80*
ab € 34,92*
€ 46,28*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,47*
€ 45,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,46*
€ 45,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,62*
€ 42,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,57*
€ 41,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,85*
€ 39,09
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 32,57*
€ 38,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,40*
€ 33,80
pro Paket
1 Paket enthält 100 Paar (ab € 0,284* pro Paar)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9185696
ab € 55,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.