Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WorkPro W018003WE Abziehklinge 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2443712-BP
Hersteller:
     WorkPro
Herst.-Nr.:
     2443712
EAN/GTIN:
     4064161192093
Suchbegriffe:
Abziehklinge
workpro abziehklinge
WorkPro W018003WE Abziehklinge 40 mm

Schaber

Vollständig einziehbare Klinge für sichere, praktische Aufbewahrung
Ideal zum Schaben an schwer zugänglichen Stellen

Ausstattung:
Leichter und preiswerter Kunststoff-Rasierklingenschaber
Standard-Rasierklinge, einschneidig

Abmessungen: 11,5 x 5 x 2 cm
Gewicht: 0,04 kg

Technische Daten:
Anzahl: 1 St. · Gewicht: 0.04 kg · Klingenlänge: 40 mm · Material: ABS Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 115 mm · Spitzenform (Pinzetten): Flach

Lieferumfang:
Schaber

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 115 x 50 x 20 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
WorkPro
Material:
ABS Kunststoff
Spitzenform (Pinzetten):
Flach
Klingenlänge:
40 mm
Anzahl:
1 St.
Gewicht:
0.04 kg
Produkt-Art:
Abziehklinge
Weitere Suchbegriffe: WorkPro, 2443712, W018003WE
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
298
1
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 4,12*
3
€ 4,00*
ab € 2,20*
€ 4,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.