Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WorkPro W018002WE Abziehklinge 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2443714-BP
Hersteller:
     WorkPro
Herst.-Nr.:
     2443714
EAN/GTIN:
     4064161192116
Suchbegriffe:
Abziehklinge
workpro abziehklinge
WorkPro W018002WE Abziehklinge 40 mm

Einziehbarer Schaber

Einziehbare Klinge mit 4 Positionen für eine sichere und bequeme Anwendung
Komfortabler, ergonomischer Griff für lange Arbeitssitzungen

Ausstattung:
Abmessungen: 16 x 4,5 x 3,5 cm
Gewicht: 0,13 kg

Technische Daten:
Anzahl: 1 St. · Gewicht: 0.13 kg · Klingenlänge: 40 mm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Spitzenform (Pinzetten): Flach

Lieferumfang:
Einziehbarer Schaber

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 160 x 45 x 35 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
WorkPro
Spitzenform (Pinzetten):
Flach
Klingenlänge:
40 mm
Anzahl:
1 St.
Gewicht:
0.13 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Abziehklinge
Weitere Suchbegriffe: WorkPro, 2443714, W018002WE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
312
Frei Haus
ab € 5,22*
€ 7,99*
€ 4,00*
ab € 5,37*
€ 7,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WorkPro
2464213
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.