Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-MFM 3500 Magnetfeldtester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2452514-BP
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-MFM 3500
EAN/GTIN:
     4250348720016
Suchbegriffe:
Gaussmeter
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
Magnetfeld-Messgerät
PCE Instruments PCE-MFM 3500 Magnetfeldtester

Gaussmeter PCE-MFM 3500

einstellbare Alarmfunktion
Datenspeicher mit PC-Anbindung
Temperaturmessung
umschaltbare AC / DC Messung
Sensorausrichtung mit Libelle möglich
Gummischutzhülle für das Handgerät

Gaussmeter Gaussmeter mit externem Sensor / Messbereich bis 30.000 G / Libelle zur Ausrichtung / verbauter Speicher für bis zu 7000 Werte / Software zur Liveansicht und zum Auslesen / Batterie und auch Netzbetrieb / Sensorkabel ca. 1 m / Batterielaufzeit ca. 100 Stunden Das Gaussmeter ist ein zuverlässiges Messgerät zur Messung des vorhandenen Magnetfeldes. Dieses Gaussmeter eignet sich dafür, sowohl statische als auch wechselnde Magnetfelder zu messen. Die flache Messspitze der externen Sonde beim Milli-Gauss Meter ermöglicht es dem Bediener auch in sehr kleinen Öffnungen Messungen durchzuführen. Der Messbereich von bis zu 30.000 G beim Gaussmeter deckt ein breites Spektrum von Messaufgaben ab. Neben der Messung des Magnetfeldes misst das Gaussmeter auch gleichzeitig die Temperatur. Auch verfügt das Milli-Gauss Meter über eine einstellbare Alarm Funktion. Mit dieser einstellbaren Alarmfunktion beim Gaussmeter wird der Bediener sofort gewarnt, sobald ein eingestellter Messwert überschritten wird. Als Zusatzfunktion verfügt das Gaussmeter über eine Speicherfunktion. Dank des verbauten Speichers können Messwerte automatisch als auch manuell bei dem Gaussmeter gespeichert werden. Um die Messdaten zu analysieren, kann das Gaussmeter über die Mini-USB Schnittstelle an einen PC angeschlossen werden. Mit der Software können die auf dem Gaussmeter gespeicherten Daten ausgelesen und analysiert werden. Zusätzlich kann die Software zur Liveansicht und zur Bedienung des Gaussmeter verwendet werden.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Messfunktion DC milli Tesla
Messbereich Auflösung Genauigkeit
300.00 mT 0,01 mT ±(4 % + 10 Dgt) 2000.0 mT 0,1 mT ±(4 % + 10 Dgt) 2000,1 ... 3000,0 mT 0,1 mT N/A Messfunktion DC Gauss
Messbereich Auflösung Genauigkeit 3000,0 G 0,1 G ±(4 % + 10 Dgt) 20.000 G 1 G ±(4 % + 10 Dgt) 20.0001 ... 30.000 G 1 G N/A
Messfunktion AC milli Tesla
Messbereich Auflösung Genauigkeit 150,00 mT 0,01 mT ±(5 % + 20 Dgt) 1500,0 mT 0,1 mT ±(5 % + 20 Dgt) Messfunktion AC Gauss
Messbereich Auflösung Genauigkeit 1500,0 G 0,1 G ±(5 % + 20 Dgt) 15.000 G 1 G ±(5 % + 20 Dgt)
Die Genauigkeiten beziehen sich auf folgende
Umgebungsbedingungen: 23 °C ±5 °C,< 80 % r.F.
Messfunktion Temperatur Messbereich Auflösung
Genauigkeit -20 ... 50 °C ±0,1 °C ±1,0 °C -4 ... 122 °F ±0,1 °F ±1,8 °F
Speicher Manuell: bis zu 200 Werte
Automatisch: bis zu 7000 Werte
Schnittstelle Mini-USB
Display LC-Display, 5 Digits, Anzeige bis 30000
Sensor Abnehmbar
Kabellänge ca. 1 m
Automatische Abschaltfunktion Ausgeschaltet oder nach 15 Minuten
Spannungsversorgung Batterien 6 x 1,5 V AAA
Batterielaufzeit ca. 100 Stunden
Spannungsversorgung
Netzteil
Primär: 100 ... 240 V
Sekundär: 9 V, 0,5 A
Betriebsbedingungen 5 ... 40 °C, 41 ... 104 °F,< 80 % r.F.
Lagerbedingungen 0 ... 50 °C,< 70 % r.F.
Arbeitshöhe 2000 m
Verschmutzungsgrad 2
Abmessungen 156 x 73 x 35 mm
Gewicht ca. 320 g (mit Batterien)

Lieferumfang:
1 x Gaussmeter PCE-MFM 3500
1 x Messsonde
1 x Mini-USB Kabel
1 x Software-CD
6 x Batterien AAA 1,5 V
1 x Netzteil
1 x Gerätetasche
1 x Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Marke:
PCE Instruments
Produkt-Art:
Magnetfeldtester
Weitere Suchbegriffe: Magnetfeldprüfer, Magnetfeldtester, gaussmeter, PCE Instruments, PCE-MFM 3500, Magnetfeld-Tester, Magnetfeld Tester
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 449,40*
€ 694,15*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 604,24*
€ 694,16*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 599,18*
€ 697,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,16*
€ 829,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,88*
€ 809,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,66*
€ 758,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,86*
€ 734,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,18*
€ 713,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.