Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Invento Mini Hoverboat Blue RC Einsteiger Motorboot RtR 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2475154-BP
Hersteller:
     Invento
Herst.-Nr.:
     500803
EAN/GTIN:
     4031169297600
Suchbegriffe:
Schiffsmodelle
Schiffsmodellzubehör
schiffsmodelle
Invento Mini Hoverboat Blue RC Einsteiger Motorboot RtR 85 mm

RC Mini Hoverboat Blue 2,4 GHz

2-Kanal-Hoverboat
Vorwärts – rückwärts, links – rechts
LED-Beleuchtung
Doppelschiffsschraube
Wenden auf der Stelle

Unsere attraktiven RC Mini-Boote bieten kleinen und großen RC-Enthusiasten stundenlange Unterhaltung im und auf dem Wasser. Ideal auch als Geschenk - denn alle Modelle kommen in einer attraktiven Hartbox.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 8 Jahre · Fahrzeit (Boote): 12 min · Ladezeit: 25 min · Modell-Name: Mini Hoverboat Blue · Modellausführung: RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Sende-Frequenz: 2,4 GHz · Weitere technische Daten: Fernsteuerung: 4x Mignon-Batterie (bitte separat bestellen) · Reichweite der Fernsteuerung: 15 m · Li-Po-Akku 3,7 V 90 mAh

Lieferumfang:
RC Hoverboat,Fernsteuerung,Ladekabel,Li-Po-Akku,Anleitung

Hinweis:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 85 x 55 x 45 mm
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Marke:
Invento
Fahrzeit (Boote):
12 min
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Herst.-Teilenr.:
500803
Modell-Name:
Mini Hoverboat Blue
Ladezeit:
25 min
Modellausführung:
RtR
Altersklasse:
ab 8 Jahre
Sende-Frequenz:
2|ツ|4 GHz
Produkt-Art:
RC Einsteiger Motorboot
Weitere Suchbegriffe: Invento, 500803, Mini Hoverboat Blue, Spielzeugboot, Spielzeugschiff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,27*
€ 21,63*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 16,24*
€ 21,65*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 17,27*
€ 22,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.