Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen SSAT150H Absaugtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2482796-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     SSAT150H
EAN/GTIN:
     9120058378591
Suchbegriffe:
Absaugtisch
Schleifarbeitstisch
Schleiftisch
holzmann absaugtisch
Holzmann Maschinen SSAT150H Absaugtisch

Holz-Schleifstaubabsaugtisch

höhenverstellbarer Holz-Schleifstaubabsaugtisch (760-1030mm)
max. Beladung bis 200kg
Absauganschluss von Ø100mm zur Verbindung mit einer Absauganlage
optional umrüstbar für Metallbearbeitung mit entsprechender Tischeinlage für Metallbearbeitung

Ermöglicht staubfreie Schleifarbeiten - keine zusätzliche Absauganlage mehr nötig.

Technische Daten:
Gewicht: 86 kg · Luftdurchsatz: 1030 m³/h · Produkt-Art: Absaugtisch · Weitere technische Daten: Tischgröße in mm: 1440x800
Aufstellmaß in mm: 1570x1050x760-1030
Nutzlast 200kg

Lieferumfang:
Produkt mit Tischeinlage für Holzbearbeitung

Weitere Informationen:
Marke:
Holzmann Maschinen
Luftdurchsatz:
1030 m³/h
Gewicht:
86 kg
Produkt-Art:
Absaugtisch
Weitere Suchbegriffe: absaugtisch, Holzmann Maschinen, SSAT150H, Späneabsauganlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 655,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,15*
€ 903,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 731,66*
€ 870,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,48*
€ 815,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,22*
€ 793,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,86*
€ 780,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.