Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix WLAN Rauchwarnmelder mit App-Steuerung batteriebetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2483200-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4966400
EAN/GTIN:
     4064161198835
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder funk akku
Sygonix WLAN Rauchwarnmelder mit App-Steuerung batteriebetrieben

Sygonix Rauchwarnmelder WLAN SY-4966400 mit App-Steuerung

Sendet Push-Benachrichtigung über mobile App
Auswechselbare Batterie mit 2 Jahren Lebensdauer
Blitzlicht-Alarmanzeige

WLAN Funk-Rauchwarnmelder mit Photoelektrischer Raucherkennung. Sendet Push-Benachrichtigung über mobile App, wenn Rauch erkannt wird.

Ausstattung:
Photoelektrische Raucherkennung
Test-/Stillstandsmodus
Blitzlicht-Alarmanzeige
Warnung bei niedrigem Batteriestand
Überprüfen des Batteriestands und des Statusverlaufs über die mobile App
Kompakte Größe
Auswechselbare Batterie mit 2 Jahren Lebensdauer
Sendet Push-Benachrichtigung über mobile App, wenn Rauch erkannt wird

Technische Daten:
Cloud-Anbindung (SmartHome): Tuya · Gewicht: 84 g · Melder-Besonderheiten: mit App-Steuerung · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 76 mm · Produktabmessung, Höhe: 76 mm · Produktabmessung, Tiefe: 29 mm · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: mit app · Zertifizierung: EN14604

Lieferumfang:
WLAN-Rauchmelder mit Montageplatte
3M Klebeetikett
2x Schrauben
2x Dübel
Gebrauchsanweisung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 76 x 76 x 29 mm
Produktabmessung, Tiefe:
29 mm
Produktabmessung, Höhe:
76 mm
Produktabmessung, Breite:
76 mm
Marke:
Sygonix
Zertifizierung:
EN14604
Melder-Besonderheiten:
mit App-Steuerung
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Tuya
Gewicht:
84 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Rauchwarnmelder
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder funk, rauchmelder, Sygonix, SY-4966400, WLAN, Brandmelder, Brandmeldeanlagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
78
Frei Haus
ab € 26,03*
€ 35,98*
€ 4,00*
ab € 27,37*
€ 37,98*
€ 3,50*
ab € 43,47*
€ 57,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
1525-0001
ab € 7,12*
Sonstiges
Ansmann
5021023-01
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.