Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metafranc WU8985710 Sackkarre klappbar, höhenverstellbar Aluminium/Kunststoff Traglast (max.): 200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2490748-BP
Hersteller:
     METAFRANC
Herst.-Nr.:
     WU8985710
EAN/GTIN:
     4004646234795
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Kistenkarre
Metafranc WU8985710 Sackkarre klappbar,höhenverstellbar Aluminium/Kunststoff Traglast (max.): 200 kg

Sackkarre 200 kg, klappbar

Schnell verstellbarer Teleskopgriff mit dreistufiger Höheneinstellung
Ergonomisch geformte Handgriffe mit Gummiüberzug für einen komfortablen Halt
Vollständige Klappfunktion für eine platzsparende Aufbewahrung

Diese Sackkarre von ist ideal für das Umräumen von schweren Objekten bis 200 kg. Ideal für Umzüge, im Lager oder auf der Baustelle ohne Probleme versetzt diese Sackkarre Kartonen, Kisten und Möbel usw. bis einem Maximum Gewicht von 200 kg.

Ausstattung:
Für den Transport voluminöser oder schwerer Lasten
Große Ladefläche bietet besonders viel Platz
Räder klappen zusammen mit der Ladefläche automatisch ein
Bodenschonende und abriebfeste Vollgummi-Laufflächen

Technische Daten:
Abmessungen (Ladefläche): 590 x 425 mm · Abmessungen Räder: (Ø x B): 200 mm · Abmessungen zusammengeklappt: 1075 x 590 x 90 mm · Bereifung: Polypropylen · Herstellerfarbe: Grau-Schwarz,Rot · Material: Aluminium/Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 615 mm · Produktabmessung, Höhe: 1310 mm · Produktabmessung, Länge: 605 mm · Schaufelbreite: 590 mm · Schaufellänge: 425 mm · Traglast (max.): 200 kg · Transportgeräte-Besonderheiten: klappbar,höhenverstellbar · Weitere technische Daten: Griffhöhe: 1310 / 1210 / 1040 mm
Material Rad: Polypropylen (PP) / Thermoplastisches Gummi (TPR)
Material Gestell: Aluminium / Kunststoff

Lieferumfang:
1 Stück

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 605 x 615 x 1310 mm
Herstellerfarbe:
Grau-Schwarz | Rot
Produktabmessung, Höhe:
1310 mm
Produktabmessung, Länge:
605 mm
Produktabmessung, Breite:
615 mm
Marke:
Metafranc
Material:
Aluminium/Kunststoff
Transportgeräte-Besonderheiten:
klappbar | höhenverstellbar
Bereifung:
Polypropylen
Traglast (max.):
200 kg
Schaufellänge:
425 mm
Schaufelbreite:
590 mm
Abmessungen (Ladefläche):
590 x 425 mm
Abmessungen zusammengeklappt:
1075 x 590 x 90 mm
Abmessungen Räder: (Ø x B):
200 mm
Produkt-Art:
Sackkarre
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar bis 200 kg, kistenkarre, kistenkarre klappbar, Metafranc, WU8985710, Sackrodel, Kistenrodel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,69*
€ 148,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,96*
€ 146,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,03*
€ 140,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,48*
€ 135,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,93*
€ 115,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.