Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-PM-300 LED-Monitor EEK C (A - G) 33.8 cm (13.3 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 16:9 30 ms Mini HDMI™, Aud


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2521582-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5043164
EAN/GTIN:
     4064161200972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Renkforce RF-PM-300 LED-Monitor 33.8 cm (13.3 Zoll) EEK C (A - G) 1920 x 1080 Pixel Full HD 30 ms Mini HDMI™,Audio, stereo (3.5 mm Klinke),USB-C® IPS LED

Renkforce RF-PM-300 13,3 Zoll tragbarer USB-C® Monitor

13,3 Zoll USB-C® Monitor mit IPS Panel
Full HD-Auflösung 1920 x 1080
250 cd/m² Helligkeit und 178° Betrachtungswinkel
Ein voll beschalteter USB-C® Anschluss
Zusätzlicher USB-C® Anschluss zum PD-Expressladen von Laptop/Monitor-Akku
Zwei Mini HDMI-Anschlüsse zur Audio- und Videoübertragung
Langlebige, praktsiche Monitorhülle schützt den Monitor und dient als Ständer
VESA-montierbar
Unterstützt HDR-Inhalte
Schmales (11,5 mm) und leichtes (548g) Design, ideal für Unterwegs

Der mobile Monitor
Mit dem Renkforce RF-PM-300 werden Tablet, Smartphone und Co. zum digitalen Schreibtisch: Der 13,3 Zoll-Bildschirm bietet den nötigen Überblick für einen guten Workflow und entspanntes Arbeiten oder Surfen im Netz. Das schlanke Design macht den RF-PM-300 zum idealen Reisebegleiter: Er wiegt gerade mal 548 Gramm und ist 11,5 Millimeter schmal. Für Sicherheit und Standfestigkeit sorgt die praktische Monitorhülle, die den Bildschirm schützt und gleichzeitig als stabiler Ständer dient.
An jedem Standort ein Screen mit Mehrwert
Aber auch im Büro oder zu Hause bietet der tragbare Monitor von Renkforce alles, was von einem Stand-alone- oder Zusatzbildschirm erwartet wird. Für die Montage an einer Halterung sind bereits Gewindelöcher in der gängigen Vesa-Norm 75 x 75 mm angebracht.
Hervorragendes Bild in Full HD
Der Renkforce Bildschirm verfügt über ein IPS-Panel, das aus Flüssigkristallen besteht und eine optimale Farbdarstellung sowie den weiten Betrachtungswinkel von 178 Grad ermöglicht. Das Display mit einer Full HD-Auflösung von 1920 x 1080 im Bildformat 16:9 unterstützt sogar HDR-Inhalte, die sich durch tiefere Sättigung und vielfältigeren Kontrast auszeichnen. Die Helligkeit des Bildschirms liegt mit 250 cd/m² im für das Auge optimalen Bereich, um vorzeitige Ermüdung zu vermeiden.
Zahlreiche Anschlüsse
Der Renkforce RF-PM-300 hat alles, was für ein perfektes Hör- und Seherlebnis benötigt wird, an Bord: Zwei Mini HDMI-Anschluss zur Audio- und Videoübertragung, eine 3,5 mm Kopfhörerbuchse und satt klingende integrierte Lautsprecher. Darüber hinaus ein voll beschalteter USB-C® Anschluss, sowie ein zusätzlicher USB-C® Anschluss, der das Laden von Laptop oder Monitorakku per PD erlaubt. Alle dazugehörigen Kabel sowie die Monitorhülle und eine Bedienungsanleitung sind zusätzlich Bestandteil des Lieferumfangs.

Ausstattung:
3,5 mm Kopfhörerbuchse
Eingebaute Lautsprecher: 2x 2 W
Bildformat: 16:9
Bildwiederholrate: 60 Hz
Vesa-Lochung: 75 x 75 mm

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: C (A - G) · Anwendungsbereich (PC): Home,Büro · Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1080 Pixel · Betrachtungswinkel (hor.): 178 ° · Betrachtungswinkel (ver.): 178 ° · Bildformat: 16:9 · Bildfrequenz / Verbesserung: 60 Hz · Bildschirmauflösung HD und Pixel: Full HD (1920 x 1080 Pixel) · Display-Art: 60 Hz · Display-Auflösungsmodus: Full HD · Display-Diagonale (in Zoll): 13.3 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 33.782 cm · Dyn. Kontrastverhältnis: 800 : 1 · Gewicht: 548 g · HDR Format: HDR10 · Helligkeitswerte: 250 cd/m² · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0.5 W · Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand: 0.5 W · Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 10 W · Musikleistung (max.): 3 W · Panel-Technologie: IPS LED · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 306 mm · Produktabmessung, Höhe: 186 mm · Produktabmessung, Tiefe: 11.5 mm · Reaktionszeit: 30 ms · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Mini HDMI™,Audio, stereo (3.5 mm Klinke),USB-C® · Schnittstellen: USB 2.0: 1 x · Stat. Kontrastverhältnis: 800 : 1 · Touchscreen (Display): Nein · Wandmontage-Möglichkeit: 75 x 75 mm VESA-Standard

Lieferumfang:
Monitor
USB-C® zu USB-C® Kabel
USB-A zu USB-C®Kabel
HDMI/Mini HDMI Adapterkabel
Praktische Monitorhülle
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 306 x 186 x 11.5 mm
Display-Diagonale (cm):
33.8 cm
Display-Kategorie (TV):
- 23 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz
Dyn. Kontrastverhältnis:
800 : 1
Stat. Kontrastverhältnis:
800 : 1
Produktabmessung, Tiefe:
11.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
186 mm
Produktabmessung, Breite:
306 mm
Display-Diagonale (in cm):
33.782 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
13.3 Zoll
Display-Diagonale (in Zoll) GERUNDET:
13 Zoll
Display-Art:
60 Hz
Bildformat:
16:9
Bildfrequenz / Verbesserung:
60 Hz
Energieeffizienzklasse:
C (A - G)
Auflösung (max.):
1920 x 1080 Pixel
Marke:
Renkforce
Anwendungsbereich (PC):
Home | Büro
Bildschirmauflösung HD und Pixel:
Full HD (1920 x 1080 Pixel)
Display-Auflösungsmodus:
Full HD
Touchscreen (Display):
Nein
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
C (A - G)
HDR Format:
HDR10
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Mini HDMI™ | Audio|ツ| stereo (3.5 mm Klinke) | USB-C®
Panel-Technologie:
IPS LED
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Musikleistung (max.):
3 W
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:
0.5 W
Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand:
0.5 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
10 W
Helligkeitswerte:
250 cd/m²
Reaktionszeit:
30 ms
Schnittstellen: USB 2.0:
1 x
Betrachtungswinkel (hor.):
178 °
Betrachtungswinkel (ver.):
178 °
Wandmontage-Möglichkeit:
75 x 75 mm VESA-Standard
Gewicht:
548 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
LED-Monitor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 189,20*
€ 228,86*
Lager 102
57
Frei Haus
ab € 195,65*
€ 228,87*
€ 3,50*
ab € 215,56*
€ 248,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,87*
€ 272,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,98*
€ 267,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,36*
€ 258,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,44*
€ 252,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,65*
€ 232,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-3947568
ab € 201,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.