Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Schraubstock TO-7565019 Backenbreite: 78 mm Spann-Weite (max.): 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2521673-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7565019
EAN/GTIN:
     4064161202075
Suchbegriffe:
Drehwende-Spanner
Drehwendespanner
Feinmechaniker-Schraubstock
Feinmechanikerschraubstock
TOOLCRAFT Schraubstock TO-7565019 Backenbreite: 78 mm Spann-Weite (max.): 50 mm

TOOLCRAFT Schraubstock Backenbreite: 78 mm Spann-Weite (Max.): 50 mm

Durch Kugelgelenk dreh- und schwenkbar
Spannschlitten um 360° drehbar und um 45° kippbar
Spannweite Klemmbacken 78 mm
Mit starker Tischzwinge

Im Gegensatz zu herkömmlichen Schraubstöcken können Sie bei einem Kugelkopf-Schraubstock die komplette Klemmvorrichtung stufenlos neigen, drehen und kippen. Ohne das Werkstück ausspannen zu müssen, stellen Sie mit nur einem "Dreh" immer die optimale Bearbeitungsrichtung ein. Dabei hält Ihr Kugelkopf-Schraubstock in jeder Stellung das Werkstück absolut sicher im Griff. Gummipuffer an den Backen zum Einspannen empfindlicher und kleiner Werkstücke. Die Gummipuffer an den Backen können abgenommen werden, um das Überkreuzmuster für das Einspannen von Leitern/Stäben zu verwenden. Geeignet für filigrane Arbeiten, Handarbeit, Kunsthandwerk, Detailarbeiten, Holzwerktechnik, Werkbänke, Löten, Werkstatt, Hobbies, Veredelungsarbeiten, Modellieren, für Tische und für flache, winklige und runde Gegenstände.

Ausstattung:
Aluminum-Grundkörper mit Gummipuffern
Spannschlitten um 360° drehbar und um 45° kippbar
78 mm Backenbreite
50 mm Einspannbreite
T-Stück zum Öffnen und Schließen der Spannbacken

Technische Daten:
Backenbreite: 78 mm · Gewicht: 772 g · Material: Aluminium · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 78 mm · Produktabmessung, Höhe: 260 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Schraubstock-Besonderheiten: mit Tischklemme,mit Kugelgelenk · Spann-Weite (Tischklemme): 54 mm · Spann-Weite (max.): 50 mm

Lieferumfang:
Universal-Tischschraubstock

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 150 x 78 x 260 mm
Produktabmessung, Höhe:
260 mm
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
78 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Aluminium
Schraubstock-Besonderheiten:
mit Tischklemme | mit Kugelgelenk
Backenbreite:
78 mm
Spann-Weite (max.):
50 mm
Spann-Weite (Tischklemme):
54 mm
Gewicht:
772 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Schraubstock
Weitere Suchbegriffe: Parallel-Schraubstock, Parallelschraubstock, Tischschraubstock, parallel schraubstock, TOOLCRAFT, TO-7565019, 2266960, BT-2266960
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
64
Frei Haus
ab € 12,81*
€ 19,35*
€ 4,00*
ab € 13,05*
€ 19,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.