Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic BBA 3774 Brotbackautomat Timerfunktion Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2523361-BP
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263966
EAN/GTIN:
     4006160639667
Suchbegriffe:
Brot-Backautomat
Brotback-Automat
Brotbackautomat
brotbackautomat clatronic
Clatronic BBA 3774 Brotbackautomat Timerfunktion Schwarz

BBA 3774 Brotbackautomat

Backform hat ein Volumen von 3 Liter (entspricht ca. 1500g Brot)
Timer-Programmierung
bis zu 13 Stunden

Frisches Brot - jeden Tag.
Für die eigene Gesundheit legt man besonders Wert auf eine bewusste und ausgewogene Ernährung und sollte die Zutaten seiner täglichen Nahrungsmittel genau kennen. Mit dem Brotbackautomaten BBA 3774 von Clatronic erhalten Sie täglich frisches Brot und Sie wissen ganz genau was drinsteckt. Der komplette Arbeitsvorgang - von Kneten, über Aufgehen lassen bis hin zum Backen - wird Ihnen abgenommen.

Ausstattung:
Brotbackautomat / Brotbackmaschine mit Timer, ganz easy Brot backen, 550 Watt
Bedienfeld (elektrisch) mit LCD Display, 12 Programme und 53 Kombimöglichkeiten
Programme: Normal, Weiß-Brot, Vollkorn, glutenfrei Brot, Schnell 1, süßes Brot, Schnell 2, Teig, Marmelade, Kuchen, Sandwich, Backen
Vollautomatische Teig- und Brotzubereitung (Kneten, Aufgehen, Backen)
Brot-Backform herausnehmbar und antihaftbeschichtet, Krustenbräunung einstellbar (hell, mittel, dunkel)
Vollautomatische Teig- und Brotzubereitung (Kneten, Aufgehen, Backen)
Antihaftbeschichtete Backform (herausnehmbar)
Backform mit 3 Liter Fassungsvermögen (für Brote bis zu 1500 g)
12 Backprogramme/53 Kombinationsmöglichkeiten
Programme: Normal, Weißbrot, Vollkorn, glutenfreies Brot, Schnell I, Süßes Brot, Schnell II, Teig, Marmelade, Kuchen, Sandwich, Backen
Nachbackfunktion
Warmhaltefunktion
Elektronisches Bedienfeld mit LCD-Display
Timer-Programmierung bis zu 13 Stunden
Teigmenge variabel einstellbar
Krustenbräunung einstellbar (hell, mittel, dunkel)
Cool Touch-Gehäuse
Deckel mit Sichtfenster (abnehmbar)
220-240 V, 50 Hz, 550 W

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 3 l · Herstellerfarbe: Schwarz · Küchengeräte-Besonderheiten: Timerfunktion · Leistung (Details): 550 W · Produktabmessung, Breite: 275 mm · Produktabmessung, Höhe: 283 mm · Produktabmessung, Tiefe: 325 mm · Weitere technische Daten: 220–240 V, 50 Hz, 550 W

Lieferumfang:
Brotbackautomat,Anleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
325 mm
Produktabmessung, Höhe:
283 mm
Produktabmessung, Breite:
275 mm
Marke:
Clatronic
Küchengeräte-Besonderheiten:
Timerfunktion
Leistung (Details):
550 W
Fassungsvermögen:
3 l
Produkt-Art:
Brotbackautomat
Weitere Suchbegriffe: brotbackautomat, Clatronic, 263966, BBA 3774, Brotbäcker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 52,00*
€ 69,72*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 56,10*
€ 69,73*
2
€ 5,46*
ab € 59,30*
€ 72,25*
1
€ 3,50*
ab € 58,79*
€ 73,13*
Lager 102
31
1
Frei Haus
ab € 65,84*
€ 82,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.