Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell 3417011 Schneefräse Akku 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2525900-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3417011
EAN/GTIN:
     4006825659979
Suchbegriffe:
Schneefräse
einhell schneefräse
schneefräse
Einhell 3417011 Schneefräse Akku 40 cm

Akku-Schneefräse GE-ST 36/40 Li E-Solo

Mitglied der Power-X-Change Familie
Bürstenloser Motor

Die Akku-Schneefräse GE-ST 36/40 Li E-Solo bewährt sich im Winter als starker Helfer, um den Hof oder die Gehwege frei zu räumen. Als ein leistungsstarkes Mitglied der Power X-Change-Familie, ausgerüstet mit der kraftvollen TWIN PACK-Technologie und angetrieben von einem bürstenlosen Motor, wird das Schneeräumen zum Kinderspiel. Der bürstenlose Motor bietet mehr Power und eine längere Laufzeit als ein herkömmlicher Kohlebürsten-Motor, die Drehzahlregelung sorgt dafür, dass die Akku-Schneefräse passend je nach Schneebeschaffenheit eingestellt werden kann. Die Schneeauswurfrichtung ist bequem per Bedienhebel variabel einstellbar: links, rechts oder geradeaus. Der Zusatzhandgriff ermöglicht eine angenehme Zweihand-Bedienung und stabile Führung, zudem ist die Akku-Schneefräse selbststehend – das schont das Gerät. Eine weitere Sicherheitsmaßnahme ist der 2-Punkt-Sicherheitsschalter. Dieser schützt vor einem unbeabsichtigten Starten. Mittels dem integrierten Tragegriff kann die Akku-Schneefräse leicht transportiert werden. Die Akkuabdeckung mit praktischem Magnetverschluss schützt die Akkus im Betrieb vor Schnee und Nässe. Für den Betrieb sind 2x 18 Volt Power X-Change-Akkus nötig, für optimale Ergebnisse werden 4 Ah-Akkus oder größer empfohlen. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich, zum Beispiel als praktisches Starter-Set.

Ausstattung:
Mitglied der Power-X-Change Familie, 2x18V Batterie notwendig
TWIN-PACK Technologie: 2x18V Power-X-Change Akus - mehr Power
Bürstenloser Motor - mehr Power und längere Laufzeit
Schneeauswurfrichtung einstellbar: links, rechts oder geradeaus
Drehzahlregelung, passend je nach Schneebeschaffenheit
Akku-Abdeckung mit Magnetverschluss schützt vor Schnee und Nässe
Zusatzhandgriff ermöglicht eine angenehme Zweihand-Bedienung
Integrierter Tragegriff für leichten Transport
Ergonomischer Handgriff mit Softgrip
Selbststehend
2-Punkt Sicherheitsschalter schützt vor unbeabsichtigtem Starten
Empfehlung für optimale Ergebnisse: 4 Ah Akku und größer

Technische Daten:
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): Akku · Arbeitsbreite: 40 cm · Gewicht: 6410 g · Produktabmessung, Breite: 460 mm · Produktabmessung, Höhe: 300 mm · Produktabmessung, Länge: 1400 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 1400 x 460 x 300 mm
Produktabmessung, Höhe:
300 mm
Produktabmessung, Länge:
1400 mm
Produktabmessung, Breite:
460 mm
Marke:
Einhell
Arbeitsbreite:
40 cm
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge):
Akku
Gewicht:
6410 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Schneefräse
Weitere Suchbegriffe: Einhell, 3417011, Power X-Change GE-ST 36/40 Li E-Solo
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 161,86*
€ 202,82*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 165,99*
€ 202,84*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 166,11*
€ 202,89*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 166,75*
€ 202,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,84*
€ 241,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,72*
€ 241,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,27*
€ 231,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,67*
€ 207,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,99*
€ 197,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4511553
ab € 45,67*
Sonstiges
Einhell
4511526
ab € 96,24*
Sonstiges
Einhell
4512103
ab € 22,42*
Sonstiges
Einhell
4512112
ab € 78,75*
Sonstiges
Einhell
4512114
ab € 60,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.