Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy Smoove Lighting io 1822651 Funk-Alarmanlagen-Erweiterung Funk-Wandschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2543152-BP
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1822651
EAN/GTIN:
     3660849542627
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Somfy Smoove Lighting io 1822651 Funk-Alarmanlagen-Erweiterung Funk-Wandschalter

Smoove Lighting io -sensitiver Wands. Licht inkl. Rahmen Pure

Für alle Somfy io-Funkempfänger geeignet
Einfacher Austausch des vorhandenen Lichtschalters

Sie haben Ihre Beleuchtung bereits mit dem Somfy Funk-Zwischenstecker io oder dem Somfy Licht-Empfänger io umgerüstet. Was passiert jetzt mit den bisherigen Lichtschaltern? Abmontieren und ein Loch in der Wand zurücklassen?
Bringen Sie Ihren Somfy Lichtschalter dort an, wo Sie schon immer einen Lichtschalter haben möchten. Keine Löcher in Wand: Tauschen Sie Ihren Lichtschalter einfach gegen den Somfy Schalter aus.

Technische Daten:
Alarmanlagen-Komponente: Funk-Wandschalter · Frequenz (LOV): 868 MHz · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Tiefe: 10 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 50 m · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Abm. Rahmen: 80 x 80 x 10 mm
Schutzart: IP30

Lieferumfang:
Batterie CR2430,Rahmen,Wandschalter.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 50 x 50 x 10 mm
Produktabmessung, Tiefe:
10 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Somfy
Alarmanlagen-Komponente:
Funk-Wandschalter
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Reichweite max. (im Freifeld):
50 m
Frequenz (LOV):
868 MHz
Produkt-Art:
Funk-Alarmanlagen-Erweiterung
Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, Abdeckrahmen, Rahmen, somfy alarmanlage, alarmanlage, Somfy, 1822651, Smoove Lighting io
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 34,41*
€ 45,65*
€ 5,46*
ab € 35,48*
€ 46,70*
€ 3,90*
ab € 36,03*
€ 47,72*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,88*
€ 48,77*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 46,60*
€ 61,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.