Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy 1822487 1822487 Funk-Alarmanlagen-Erweiterung Funk-Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2543162-BP
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1822487
EAN/GTIN:
     3660849508364
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Somfy 1822487 1822487 Funk-Alarmanlagen-Erweiterung Funk-Empfänger

Z-Wave UP-Funkempfänger AN/AUS

Bidirektionaler Z-Wave Funkempfänger
Zum Ein- und Ausschalten von 230 V Verbrauchern

Z-Wave UP-Funkempfänger AN/AUS - Einbindung in die Tahoma. Einbindung in Szenarien, Tagesabläufe und Wenn-Dann Bedingungen.

Technische Daten:
Alarmanlagen-Komponente: Funk-Empfänger · Frequenz (LOV): 868.4 MHz · Produktabmessung, Breite: 43 mm · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Tiefe: 42 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Schutzart: IP20
Funkfrequenz: 868,42 MHz
Funkreichweite: 30 m

Lieferumfang:
Funk-Unterputzempfänger

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 43 x 16 x 42 mm
Produktabmessung, Tiefe:
42 mm
Produktabmessung, Höhe:
16 mm
Produktabmessung, Breite:
43 mm
Marke:
Somfy
Alarmanlagen-Komponente:
Funk-Empfänger
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Frequenz (LOV):
868.4 MHz
Produkt-Art:
Funk-Alarmanlagen-Erweiterung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 51,51*
€ 66,97*
€ 5,46*
ab € 52,52*
€ 68,26*
Frei Haus
ab € 53,68*
€ 69,69*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,03*
€ 70,13*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 61,93*
€ 80,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.