Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy 1822492 1822492 Funk-Alarmanlagen-Erweiterung USB-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2543165-BP
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1822492
EAN/GTIN:
     3660849508326
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Somfy 1822492 1822492 Funk-Alarmanlagen-Erweiterung USB-Modul

TaHoma Z-Wave USB-Modul

Z-Wave USB-Modul

Sie möchten Z-Wave Produkte in Ihre Smart Home Steuerung TaHoma Premium integrieren? Dann liegen Sie mit der Wahl des TaHoma Z-Wave USB-Modul genau richtig.

Die Anbindung des USB-Moduls ist denkbar einfach. Sie müssen lediglich die Schutzkappe vom USB-Modul abziehen und können diesen anschließend in die freie USB-Buchse Ihrer TaHoma Premium anbringen. Über die Anzeige der integrierten LED-Leuchte (rot) erkennen Sie die Betriebsbereitschaft des USB-Moduls und können die Z-Wave Produkte direkt einbinden.

Technische Daten:
Alarmanlagen-Komponente: USB-Modul · Frequenz (LOV): 868.4 MHz · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 25 mm · Stromversorgung (LOV): über USB · Weitere technische Daten: Funkfrequenz: 868,42 MHz

Systemvoraussetzungen:
Windows, iOS, Android

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 50 x 90 x 25 mm
Produktabmessung, Tiefe:
25 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Somfy
Alarmanlagen-Komponente:
USB-Modul
Stromversorgung (LOV):
über USB
Frequenz (LOV):
868.4 MHz
Produkt-Art:
Funk-Alarmanlagen-Erweiterung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 28,28*
€ 38,39*
€ 5,46*
ab € 29,08*
€ 39,48*
€ 3,90*
ab € 29,69*
€ 40,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,18*
€ 43,20*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 33,97*
€ 45,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.