Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy Connectivity Kit 1870755 Funk-Alarmanlagen-Erweiterung Funk-Zentrale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2543181-BP
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1870755
EAN/GTIN:
     3660849585358
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Somfy Connectivity Kit 1870755 Funk-Alarmanlagen-Erweiterung Funk-Zentrale

Connectivity Kit

Ihr Zuhause per Somfy Smart-Home-App steuern
Flexible Positionierung dank WLAN
Mit Sprachassistent steuern

Mit dem Somfy Connectivity Kit ist der Einstieg in die Smart-Home-Welt so einfach wie nie! Steuern Sie Ihre Rolläden, Ihre Terrassenbeschattung, Ihre Einfahrts- & Garagentore sowie Ihre Somfy Beleuchtung smart per App - und das von überall!

Sie sind morgens mal wieder spät dran? Kein Problem - mit einem Klick auf Ihr Smartphone fahren alle Ihre Rolläden auf einmal nach unten und Ihre Beleuchtung schaltet sich von ganz alleine ab - das spart Ihnen nicht nur Zeit, Sie können sich auch direkt auf Ihre Aufgaben des Tages konzentrieren.

Sie sind unterwegs und plötzlich kündigt sich ein Regenschauer an? Mit einem Klick auf Ihr Smartphone lassen Sie ganz einfach die Markise auf Ihrer Terrasse einfahren.

Ausstattung:
Kompaktes Einsteigermodell zur smarten Steuerung Ihres Zuhauses
Bedienen Sie Ihre Rolläden, Garagentore und Beleuchtung einfach und bequem per Smarthpone - und das von überall (max. 20 Produkte einlernbar)
Flexibel im Haus positionierbar – Verbindung per WLAN
Gehorcht Ihnen auf's Wort: Mit einem Sprachassistenten steuern Sie Ihr Zuhause auch per Sprachbefehl
Individuelle Szenarien - einfach per Knopfdruck auf Ihr Smartphone starten
Das Somfy Einsteigermodell Connectivitiy Kit ist mit Somfy Motoren und Somfy Licht-Produkten kompatibel.

Technische Daten:
Alarmanlagen-Komponente: Funk-Zentrale · App-fähig: Ja · Frequenz (LOV): 2.4 GHz · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben,über USB

Lieferumfang:
Inkl. USB-Kabel.

Hinweis:
Steckernetzteil nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Marke:
Somfy
Alarmanlagen-Komponente:
Funk-Zentrale
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben | über USB
Frequenz (LOV):
2.4 GHz
Produkt-Art:
Funk-Alarmanlagen-Erweiterung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
61
Frei Haus
ab € 56,37*
€ 73,52*
€ 4,00*
ab € 56,37*
€ 73,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.