Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy io 1822663 Funk-Alarmanlagen-Erweiterung Funk-Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2543183-BP
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1822663
EAN/GTIN:
     3660849544201
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Somfy io 1822663 Funk-Alarmanlagen-Erweiterung Funk-Empfänger

UP-Empfänger Licht dimmbar io (neu 2022)

Beleuchtung mit Ihrer Somfy Fernbedienung oder per App bedienen
NEU: Lampen jetzt auch dimmen
Einbau: hinter Ihre bestehenden Lichttaster anbringen

Mit dem Somfy Licht-Empfänger dimmbar io steuern Sie Ihre Beleuchtung zukünftig per Fernbedienung oder via App - ganz bequem vom Sofa oder von unterwegs. Dank der komfortablen Dimmfunktion schaffen Sie im Handumdrehen eine angenehme Atmosphäre in Ihrem Zuhause, wo sich jeder sofort wohlfühlt.

Neben der komfortablen Bedienung Ihrer smarten Beleuchtung, bietet Ihnen die vernetzte Lichtsteuerung auch ein hohes Maß an Sicherheit. Täuschen Sie Ihre Anwesenheit ganz einfach vor, wenn Sie nicht zuhause sind - das schreckt Einbrecher von vorne herein ab und gibt Ihnen ein sicheres und gutes Gefühl - egal ob im Urlaub, im Büro oder unterwegs.

Ausstattung:
Bedienen Sie Ihre Beleuchtung künftig einfach mit Ihrer Somfy Fernbedienung oder per App
NEU: Lampen jetzt auch dimmen und eine angenehme Wohlfühlatmosphäre schaffen
Sie wollen smarter werden? Dazu ist kein Austauschen Ihrer Schalter nötig
Anwesenheitssimulation: Integrieren Sie Ihre Leuchten einfach in intelligente Abläufe (Somfy Smart Home-Lösung TaHoma, TaHoma Switch oder Connexoon io notwendig)
Einfaches Nachrüsten einer bestehenden Installation, um
Licht zu dimmen und zu vernetzen
Keine Mindestlast: LEDs können ab 0 W gedimmt werden
Einstellbare minimale und maximale Dimmwerte beugen unten anderem Flackern der Beleuchtung vor
Kleine Baugröße zum Einbau hinter den bestehenden Taster oder in eine Abzweigdose
Zuleitungen N&L dienen als Antenne und sorgen für eine hohe Funkreichweite (patentierte Somfy-Technologie)
Neutralleiter (N) und Phase (L) sind erforderlich
Abfrage des aktuellen Zustands des Empfängers über TaHoma®, Connexoon® und bidirektionale Steuerungen
Einbindung dimmbare Beleuchtung in Szenarien, Tagesabläufe und Wenn-Dann-Bedingungen von TaHoma®
Schutz des Empfängers bei falscher Verdrahtung
Kompatiblität: TaHoma®, Connexoon®, Home Keeper*, Protexial*, Sprachsteuerung (Google Assistant und Amazon Alexa)
*(Keine direkte Steuerung. Licht nur über eine „Wenn-Dann-Bedingung“ schaltbar).

Technische Daten:
Alarmanlagen-Komponente: Funk-Empfänger · App-fähig: Ja · Cloud-Anbindung (SmartHome): Hersteller-Spezifisch · Frequenz (LOV): 868 MHz · Produktabmessung, Breite: 43 mm · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Tiefe: 13 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Max. Anzahl registrierbarer io-Funksender (1W): 10
Betriebsspannung: 230 V AC ~ 50 Hz (Absicherung maximal 16 A)
Funkfrequenz: 868 - 870 MHz

Lieferumfang:
Empfänger,Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Windows, iOS, Android

Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Abmessungen:
(B x H x T) 43 x 43 x 13 mm
Produktabmessung, Tiefe:
13 mm
Produktabmessung, Höhe:
43 mm
Produktabmessung, Breite:
43 mm
Marke:
Somfy
Alarmanlagen-Komponente:
Funk-Empfänger
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Frequenz (LOV):
868 MHz
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Hersteller-Spezifisch
Produkt-Art:
Funk-Alarmanlagen-Erweiterung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 48,72*
€ 63,81*
€ 5,46*
ab € 49,65*
€ 64,77*
Frei Haus
ab € 50,65*
€ 66,06*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,05*
€ 67,58*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 61,15*
€ 78,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.