Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT OM-100 Sauerstoff-Messgerät 0 - 100 % Sauerstoff-Messgerät kalibriert Werksstandard (ohne Zertifikat)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2574174-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12870870
EAN/GTIN:
     4064161213866
Suchbegriffe:
Dissolved Oxygen Messgerät
Gelöstsauerstoff Messgerät
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
VOLTCRAFT OM-100 Sauerstoff-Messgerät 0 - 100 % Sauerstoff-Messgerät kalibriert Werksstandard (ohne Zertifikat)

Sauerstoff-Messgerät OM-100

Messbereich: 0 - 100 Vol.-% O2
Auswechselbarer Sauerstoffsensor
Für die Umweltüberwachung in Wohngebieten, an Arbeitsplätzen usw.

Genug Sauerstoff in der Luft?
Ob im Labor oder in der Werkstatt: Das Voltcraft Sauerstoff-Messgerät OM-100 ermittelt die Sauerstoffsättigung in der Umgebungsluft von 0 bis 100% O2-Gehalt. Es können Maximum-, Minimum- sowie aktuelle Ist-Werte angezeigt werden. Der Sauerstoffsensor ist auswechselbar und bei längerer Inaktivität schaltet sich das Gerät automatisch ab, um Strom zu sparen.

Ausstattung:
Maximum-, Minimum- und Halte-Messmodus
Batterieanzeige
Automatische Ausschaltfunktion

Technische Daten:
Gasmessgeräte-Besonderheiten: Sauerstoff-Messgerät · Genauigkeit: 1 % · Gewicht: 192 g · Gewicht, Hinweis: ca., ohne Batterien · Messbereich (max.): 100 % · Messbereich (min.): 0 % · Messgröße: Sauerstoff · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 111 mm · Produktabmessung, Länge: 73 mm · Schutzart: IP65 (frontseitig) · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Sauerstoffmessgerät
1x 9 V Batterie
5x O-Ringe
Benutzerhandbuch

Hinweis:
Ø T-Adapter: Außen 22 mm, Innen 19 mm.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 73 x 30 x 111 mm
Produktabmessung, Höhe:
111 mm
Produktabmessung, Länge:
73 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Messbereich:
0 - 100 %
Marke:
VOLTCRAFT
Schutzart:
IP65 (frontseitig)
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Gasmessgeräte-Besonderheiten:
Sauerstoff-Messgerät
Messgröße:
Sauerstoff
Genauigkeit:
1 %
Messbereich (max.):
100 %
Messbereich (min.):
0 %
Gewicht, Hinweis:
ca.|ツ| ohne Batterien
Gewicht:
192 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Sauerstoff-Messgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
124
Frei Haus
ab € 97,55*
€ 123,32*
Frei Haus
ab € 94,19*
€ 123,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,32*
€ 146,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,68*
€ 144,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,29*
€ 137,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,16*
€ 131,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Greisinger
606855
ab € 94,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.