Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joysway Rocket V2 RC Motorboot RtR 620 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2611682-BP
Hersteller:
     Joysway
Herst.-Nr.:
     8651V2
EAN/GTIN:
     4064161225029
Suchbegriffe:
Digitaler Klimaregler
Digitaler Raumtemperaturregler
Digitales Raumthermostat
Schiffsmodelle
Joysway Rocket V2 RC Motorboot RtR 620 mm

Rennboot Rocket V2

Leistungsstarker wassergekühlter bürstenloser Außenläufer-Motor
30 A wassergekühlter bürstenloser ESC mit BEC
9 g wasserdichtes Ruderservo

Mit Highspeed übers Wasser
Ein Rennboot braucht vor allem zwei Dinge: einen kräftigen Motor und robuste Bauteile. Das EP Rennboot Rocket V2 RTR besitzt einen leistungsstarken, wassergekühlten, bürstenlosen Außenläufer-Motor und einen 30 A wassergekühlten bürstenlosen ESC mit BEC. Der ESC (Electronic Speed Controller) versorgt den Motor mit der benötigten Spannung und ist gleichzeitig dafür da, die Leistung des Motors gezielt zu regeln. Der BEC (Battery Eliminator Circuit) ersetzt eine zweite Batterie. Hier wird Gewicht gespart, denn die Stromversorgung des Antriebes und der Steuerung werden mit einer einzigen Stromquelle sichergestellt. Der Zwei-Blatt-Nylon-Propeller beschleunigt das Boot auf 55 Stundenkilometer und das 2.4 GHz 2-Kanal-Funksteuerungssystem erlaubt Ausflüge mit bis zu 200 Metern Reichweite.
Hochwertig und zuverlässig
Auch die Konstruktion des Bootes muss diesen Anforderungen gewachsen sein: Die Rocket V2 ist mit einem 9 g wasserdichten Ruderservo, Rudern aus Aluminiumlegierung und einem Wellenantriebssystem mit 3 mm Flexkabel-Antrieb ausgestattet. Der mit cooler Grafik designte Rumpf ist fertig montiert und verfügt über eine Selbstaufrichtungfunktion, die ein Kentern des Bootes verhindert.
Komplette Lieferung
Das Rennboot wird mit Display-Ständer, Funksteuerung, 11.1V 2200mAh LiPo-Akku mit Ladegerät sowie allem nötigen Zubehör und Werkzeug ausgeliefert.

Ausstattung:
Proportionales digitales 2.4 GHz 2-Kanal-Funksteuerungssystem
Selbstaufrichtend
Fertig montierter Rumpf mit Grafik-Design
Ruder aus Aluminiumlegierung
Wellenantriebssystem: 3 mm Flexkabel-Antrieb
Zwei-Blatt-Nylon-Propeller
Zweiteiliger Display-Ständer
Max. Geschwindigkeit: 55 km/h
RC-Reichweite: 200 Meter
11.1V 2200mAh LiPo-Akku

Technische Daten:
Altersfreigabe: 14 Jahre · Fahrzeit (Boote): 8 min · Gewicht: 991 g · Ladezeit: 220 min · Modell-Name: Rocket V2 · Modellausführung: RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Produktabmessung, Breite: 153 mm · Produktabmessung, Höhe: 155 mm · Produktabmessung, Länge: 620 mm · Sende-Frequenz: 2.4 GHz · Weitere technische Daten: Fernsteurung: 4x Mignon-Batterie (bitte separat bestellen)

Lieferumfang:
Boot
Display-Ständer
Funksteuerung
Akku Li-po
Ladegerät
Zubehörpaket:
Ersatz-Plastikpropeller
2,5 mm Sechskantschlüssel
2,0 mm Sechskantschlüssel
Luftballon
Kunststoff-Kabelbinder
Klettband für Batterie
Wasserdichtungsband
Handbuch

Hinweis:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 620 x 153 x 155 mm
Produktabmessung, Höhe:
155 mm
Produktabmessung, Länge:
620 mm
Produktabmessung, Breite:
153 mm
Marke:
Joysway
Altersfreigabe:
14 Jahre
Fahrzeit (Boote):
8 min
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Herst.-Teilenr.:
8651V2
Modell-Name:
Rocket V2
Ladezeit:
220 min
Modellausführung:
RtR
Sende-Frequenz:
2.4 GHz
Gewicht:
991 g
Produkt-Art:
RC Motorboot
Weitere Suchbegriffe: digitaler klimaregler, Joysway, 8651V2, Rocket V2, ferngesteuerte boote, schiffe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
121
Frei Haus
ab € 224,50*
€ 271,10*
Frei Haus
ab € 203,44*
€ 271,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,10*
€ 322,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,07*
€ 320,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,26*
€ 316,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,33*
€ 305,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,50*
€ 267,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.