Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joysway Orion V2 RC Segelboot RtR 465 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2611683-BP
Hersteller:
     Joysway
Herst.-Nr.:
     8803V2
EAN/GTIN:
     4064161225036
Suchbegriffe:
Digitaler Klimaregler
Digitaler Raumtemperaturregler
Digitales Raumthermostat
Schiffsmodelle
Joysway Orion V2 RC Segelboot RtR 465 mm

Segelboot Orion V2

Vollständig montiert
6 kg Standard Segelservo und 9g Ruderservo
Steuerbereich: 200 m

Auf großer Fahrt
Herzstück des vollständig montierten Segelbootes Orion V2 RTR ist der Kunststoffrumpf mit Dekografik, der sich in Süßwasser besonders wohl fühlt. Bis zu einer Windstärke von 25 km/h zieht das Boot seine Bahnen im Umkreis von bis zu 200 Metern auch durch kleine Wellen. Für gute Lage im Wasser sorgen der Kunststoffkiel und der Ballast, hergestellt aus einer Zinklegierung. Rohrmast und Ausleger sind aus stabilem Material gefertigt und um Kontrolle über den richtigen Kurs zu behalten, wurden ein leistungsstarkes 6 kg Segelservo und ein 9 g Ruderservo verbaut. Die Steuerung übernimmt eine proportionale 2,4GHz-2-Kanal-Digitalfunksteuerung.
Alles an Bord
Für Wartung und Pflege an Land befindet sich ein Bootsständer im Lieferpaket, in dem sich auch alles Weitere, was angehende Kapitäne brauchen, findet: Diverse Segel, Masten und Ruder, Fernsteuerung und Batteriekasten für Empfänger, eine umfangreich bestückte Werkzeugtasche und vieles mehr.

Ausstattung:
Proportionales digitales 2.4 GHz 2-Kanal-Funksteuerungssystem
Ballast aus Zinklegierung
Stabiler Rohrmast und Ausleger
Kunststoffgeformter Kiel und Bootsständer
Kunststoffrumpf mit Grafik
6 kg Standard Segelservo und 9 g Ruderservo
Batteriekasten und ON/OFF-Schalter für den Empfänger
Steuerbereich: 200 m
Maximale Windstärke: 25km/h
Kann in kleinen Wellen segeln
Empfohlen für den Einsatz im Süßwasser

Technische Daten:
Altersfreigabe: 14 Jahre · Gewicht: 897 g · Mast-Höhe (Modelle): 700 mm · Modell-Name: Orion V2 · Modellausführung: RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 920 mm · Produktabmessung, Länge: 465 mm · Segel-Größe: 11.17 dm² · Sende-Frequenz: 2.4 GHz · Weitere technische Daten: Empfänger: 4x Mignon-Batterien (bitte separat bestellen)
Fernsteuerung: 4x Mignon-Batterien (bitte separat bestellen)

Lieferumfang:
Boot
Display-Ständer
Ruder
Kiel
Ballast
Mastkopfwirbel mit S-Haken
M4-Muttern
S-Haken
Dyneema-Schnur
Langmast
Sechskantschlüssel
Ruderarmset
Beschlagsrohr
Stoffpultflicken
Großbaum und Fockbaum
3x Großsegel-Vorliekring,Anleitung

Hinweis:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 465 x 150 x 920 mm
Produktabmessung, Höhe:
920 mm
Produktabmessung, Länge:
465 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Marke:
Joysway
Mast-Höhe (Modelle):
700 mm
Altersfreigabe:
14 Jahre
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Herst.-Teilenr.:
8803V2
Modell-Name:
Orion V2
Modellausführung:
RtR
Segel-Größe:
11.17 dm²
Sende-Frequenz:
2.4 GHz
Gewicht:
897 g
Produkt-Art:
RC Segelboot
Weitere Suchbegriffe: digitaler klimaregler, Joysway, 8803V2, Orion V2, segeln, segelboot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 144,57*
€ 177,40*
Frei Haus
ab € 131,65*
€ 177,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,40*
€ 211,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,14*
€ 207,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,22*
€ 203,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,07*
€ 200,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,57*
€ 172,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.