Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BC 51 Blutdruckmessgerät 65060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2613412-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     65060
EAN/GTIN:
     4211125650605
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Beurer BC 51 Blutdruckmessgerät 65060

Beurer BC 51 Handgelenk-Blutdruckmessgerät

Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Handgelenk
Großes, perfekt ablesbares XL-Display
Risiko-Indikator: Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala
Arrhythmie-Erkennung: Erkennt und warnt bei eventuellen Herzrhythmusstörungen

Das BC 51 Blutdruckmessgerät vereint modernes Design und innovative Technik in einem Gerät. Die Arrhythmie-Erkennung erkennt eventuelle Herzrhythmusstörungen und der integrierte Risiko-Indikator stuft mittels einer farbigen Skala Ihre Ergebnisse direkt ein.

Ausstattung:
Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Handgelenk
Mit Manschette für Handgelenksumfänge von 12,5 - 21,0 cm
Großes, perfekt ablesbares XL-Display
Risiko-Indikator: Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala
Arrhythmie-Erkennung: Erkennt und warnt bei eventuellen Herzrhythmusstörungen
Extra flaches Design – der ideale Begleiter, auch für unterwegs
Zwei Benutzerspeicher für je 120 Messwerte
Durchschnittswertberechnung aller gespeicherten Messwerte und Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage
Datum und Uhrzeit
Abschaltautomatik
Meldung bei Anwendungsfehler
Automatische Druckvorwahl und Luftablass
Batteriewechselanzeige

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): systolisch ±3 mmHg, diastolisch ±3 mmHg,
Puls ±5% des angezeigten Wertes · Messbereich(e): Manschettendruck 0-300 mmHg,
systolisch 60-255 mmHg,
diastolisch 40-200 mmHg,
Puls 40-199 Schläge/Minute · Stromversorgung: Micro-Batterie (2x), inkl. · Weitere technische Daten: Oszillometrisch, nicht invasive Blutdruckmessung am Handgelenk
Abmessungen 95 x 68 x 20 mm
Gewicht Ungefähr 105 g (ohne Batterien, mit Manschette)
Zul. Betriebsbedingungen +10°C bis +40°C, < 85% relative Luftfeuchte (nicht kondensierend),
700-1060 hPa Umgebungsluftdruck
Zulässige Lager- und
Transport-bedingungen
-20°C bis +50°C,
< 85% relative Luftfeuchte
Stromversorgung 2 x 1,5 V AAA Batterien
BatterieLebensdauer
Für ca. 300 Messungen, je nach Höhe des Blutdrucks bzw. Aufpumpdruck
Klassifikation Interne Versorgung, IP22, kein AP oder APG, Dauerbetrieb, Anwendungsteil Typ BF

Lieferumfang:
BC 51,Blutdruckpass,Aufbewahrungsbox,2x 1,5V AAA Batterien LR03,Gebrauchsanweisung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Beurer
Genauigkeit (Details):
systolisch ±3 mmHg|ツ| diastolisch ±3 mmHg|ツ| <br>Puls ±5% des angezeigten Wertes
Messbereich(e):
Manschettendruck 0-300 mmHg|ツ| <br>systolisch 60-255 mmHg|ツ| <br>diastolisch 40-200 mmHg|ツ| <br>Puls 40-199 Schläge/Minute
Stromversorgung:
Micro-Batterie (2x)|ツ| inkl.
Produkt-Art:
Blutdruckmessgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 37,12*
€ 49,70*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 38,53*
€ 49,71*
4
Frei Haus
ab € 40,845*
€ 50,715*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 40,08*
€ 51,48*
4
Frei Haus
ab € 42,385*
€ 52,045*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,41*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.