Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BF 1000 Super Precision BT Körperanalysewaage Wägebereich (max.)=200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2613468-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     74860
EAN/GTIN:
     4211125748609
Suchbegriffe:
Computer-Terminals
Informationsstele
Infostele
Multimedia-Terminals
Beurer BF 1000 Super Precision BT Körperanalysewaage Wägebereich (max.)=200 kg

Beurer BF 1000 Super Precision Diagnosewaage BT

Detaillierte Ganzkörperanalyse mit App-Anbindung
Inklusive Überkreuzmessung mit 8 Elektroden zur genauen Kontrolle der verschiedenen Körperzonen
Wie beim Profi: erhöhtes Display auf Aluminium-Stele mit blauer Beleuchtung
Gewicht, Körperfett, Viszeralfett, Wasser, Muskelanteil, Knochenmasse, AMR/BMR

Die neue BF 1000 Super Precision liefert Ihnen alles was Sie sich wünschen und sogar ein bisschen mehr. Mit ihren insgesamt 8 Elektroden für Hände und Füße und der speziellen Überkreuzmessung zeigt sie neben dem Körpergewicht auch Körperfett, aber auch Viszeralfett sowie Körperwasser, Muskelanteil, Knochenmasse und Kalorienbedarf an.

Ausstattung:
Detaillierte Ganzkörperanalyse mit App-Anbindung
Inklusive Überkreuzmessung mit 8 Elektroden zur genauen Kontrolle der verschiedenen Körperzonen
Wie beim Profi: erhöhtes Display auf Aluminium-Stele mit blauer Beleuchtung
Gewicht, Körperfett, Viszeralfett, Wasser, Muskelanteil, Knochenmasse, AMR/BMR
Körperfett und Muskelanteil segmentiell
Beleuchtetes XXL-Display: 112 x 65 mm
Modernste Dot-Matrix-Anzeige
LCD-Trendanzeige
Intuitive Benutzerführung in: D, GB, F, ES, I ITO-Oberflächenveredelung auf Waage
Gebürstete Edelstahl-Elektroden (Handteil)
Trittfläche: 10 mm starkes Sicherheitsglas
5 Aktivitätsgrade
Benutzer-Speicherplätze: 10 + Gastmodus
Messwert-Speicherplätze: 30
Einschalttechnik: Button-On und Quickstart
Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige
Tragkraft: 200 kg
Freier Download „beurer HealthManager“

Technische Daten:
Anzahl Speicherplätze: 11 · Datenanalyse: Android-App,iOS-App · Datenübertragung: Bluetooth · Genauigkeit (Details): 100 g · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht,BMI Ermittlung,Kalorienbedarf,Knochengewicht,Körperfett,Körperwasser,Muskelmasse · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Produktabmessung, Breite: 390 mm · Produktabmessung, Höhe: 1000 mm · Produktabmessung, Länge: 380 mm · Stromversorgung: Micro-Batterie (4x), inkl. · Wägebereich (max.): 200 kg

Lieferumfang:
Waage,Batterien,Anleitung

Systemvoraussetzungen:
iOS 14.0 und Android™ 8.0, ab Bluetooth® 4.2

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 380 x 390 x 1000 mm
Produktabmessung, Höhe:
1000 mm
Produktabmessung, Länge:
380 mm
Produktabmessung, Breite:
390 mm
Marke:
Beurer
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht | BMI Ermittlung | Kalorienbedarf | Knochengewicht | Körperfett | Körperwasser | Muskelmasse
Datenanalyse:
Android-App | iOS-App
Datenübertragung:
Bluetooth
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg | lb | st
Genauigkeit (Details):
100 g
Anzahl Speicherplätze:
11
Wägebereich (max.):
200 kg
Stromversorgung:
Micro-Batterie (4x)|ツ| inkl.
Produkt-Art:
Körperanalysewaage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 227,19*
€ 309,13*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 268,72*
€ 309,14*
Frei Haus
ab € 280,86*
€ 319,74*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,67*
€ 338,36*
Frei Haus
ab € 350,64*
€ 399,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,14*
€ 367,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,90*
€ 365,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,57*
€ 350,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,03*
€ 338,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,72*
€ 319,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.