Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Druckluftschlauch PU6X4 Polyurethan Blau Innen-Durchmesser: 4 mm 10 bar 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2615605-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10462420
EAN/GTIN:
     4064161224527
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
TRU COMPONENTS Druckluftschlauch PU6X4 Polyurethan Blau Innen-Durchmesser: 4 mm 10 bar 100 m

PU6x4 Druckluftschlauch 100 m

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 6 mm · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Betriebstemperatur (min.): -20 °C · Herstellerfarbe: Blau · Innen-Durchmesser: 4 mm · Material: Polyurethan · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 m
Herstellerfarbe:
Blau
Marke:
TRU COMPONENTS
Innen-Durchmesser:
4 mm
Farbe:
blau
Material:
Polyurethan
Herst.-Teilenr.:
TC-10462420
Außen-Durchmesser:
6 mm
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Betriebstemperatur (min.):
-20 °C
Betriebstemperatur (Bereich):
-20 °C (min)
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Druckluftschlauch
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, druckluftschlauch pur id4mm ad6mm, druckluftschlauch, druckluftschlauch 10bar, TRU COMPONENTS, TC-10462420, PU6X4, Pneumatikschlauch, Pneumatik-Schlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 32,94*
€ 43,12*
€ 4,00*
ab € 31,71*
€ 43,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,3294* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.