Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5233248 Rohr-Einschublüfter 230 V/AC 130 m³/h 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2616624-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5233248
EAN/GTIN:
     4064161227207
Suchbegriffe:
Rohr-Einschub-Lüfter
Rohreinschubventilator
rohr einschub lüfter
Sygonix SY-5233248 Rohr-Einschublüfter 230 V/AC 130 m³/h 100 mm

Sygonix Rohr-Einschublüfter 130 m³/h 100 mm

Flexible Installation als Ventilatorverstärker
Spaltpolmotor mit thermischer Abschaltung

Geeignet für Innen-Kanalmontage in abgehängten Decken. Kugelgelagerter Motor zur verringerung der Reibung für eine lange Betriebsdauer.

Technische Daten:
Drehzahl: 2200 U/min · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 12 W · Luftdurchsatz: 130 m³/h · Material: Plastik · Nennspannung: 230 V/AC · Passend für Rohr-Durchmesser: 100 mm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Tiefe: 88 mm · Produktabmessung, Ø: 104 mm · Schutzart: IPX2 (DIN 40050) · Weitere technische Daten: Gewicht 375 g · Kabellänge 42 cm · Max. Geräuschemission: 34 dB(A) (in einem Abstand von 3m) · Schutzklasse: II

Lieferumfang:
Einschublüfter,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x T) 104 mm x 88 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
88 mm
Produktabmessung, Ø:
104 mm
Marke:
Sygonix
Schutzart:
IPX2 (DIN 40050)
Farbe:
weiß
Material:
Plastik
Nennspannung:
230 V/AC
Luftdurchsatz:
130 m³/h
Drehzahl:
2200 U/min
Leistung:
12 W
Passend für Rohr-Durchmesser:
100 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Rohr-Einschublüfter
Weitere Suchbegriffe: Sygonix, SY-5233248, 551321, 33925Q, 04051462015862
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
458
Frei Haus
ab € 11,89*
€ 18,13*
€ 4,00*
ab € 12,52*
€ 18,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wallair
20200390
ab € 5,59*
Sonstiges
Wallair
RSK DN100
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.