Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell Control Feuerlöschboot RC Einsteiger Motorboot RtR 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2617727-BP
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     24141
EAN/GTIN:
     4009803024141
Suchbegriffe:
Schiffsmodelle
schiffsmodelle
Revell Control Feuerlöschboot RC Einsteiger Motorboot RtR 350 mm

RC Feuerlöschboot

2 Elektromotoren und komplett gekapselte Elektronik
Mit Wasserspritz-Funktion
Warnung bei niedrigem Batteriestand

Löschen, Retten, Schützen! Mit dem schnellen und wendigen Feuerwehrboot werden sämtliche Gewässer geschützt. Die integrierte Löschkanone wird per Knopfdruck auf der Fernbedienung eingeschaltet und schon kann „gelöscht“ werden. Dabei geht das Wasser nicht aus, denn es wird direkt aus dem Gewässer angesaugt. Zwei Elektromotoren und der integrierte Li-Ion Akku liefern die nötige Power und eine lange Fahrzeit von ca. 15 Minuten. Dank des mitgelieferten USB-Ladegeräts ist das Boot jederzeit wieder einsatzbereit. Die komplett gekapselte Elektronik ist auch bei wilden Fahrmanövern vor eindringendem Wasser geschützt. Durch die 2.4 GHz Technologie können mehrere Boote gleichzeitig gesteuert werden, ohne gegenseitige Störungen. Die enthaltende Schutzschaltung verhindert das Anlaufen der Propeller außerhalb des Wassers. So besteht keine Verletzungsgefahr. Außerdem ist das 47,5 cm lange Boot mit einer Ladewarnung ausgestattet und kann so bei niedrigem Akkustand sicher wieder ans Ufer geholt werden.

Technische Daten:
Empfohlenes Mindestalter (min.): 8 Jahre · Fahrzeit (Boote): 30 min · Ladezeit: 150 min · Modell-Name: Feuerlöschboot · Modellausführung: RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 111 mm · Produktabmessung, Länge: 350 mm · Sende-Frequenz: 2.4 GHz · Weitere technische Daten: Li-Ion: 3.7 V, 1200 mAh
Fernsteuerung: 2x Mignon-Batterie (bitte separat bestellen)
Frequenz 2.4 GHz
Geschwindigkeit max. 6 km/h

Lieferumfang:
Feuerlöschboot,Fernsteuerung,USB-Ladegerät,Ersatzantriebsschrauben-Set,Bedienungsanleitung

Hinweis:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 350 x 100 x 111 mm
Produktabmessung, Höhe:
111 mm
Produktabmessung, Länge:
350 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Revell Control
Fahrzeit (Boote):
30 min
Empfohlenes Mindestalter (min.):
8 Jahre
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Herst.-Teilenr.:
24141
Modell-Name:
Feuerlöschboot
Ladezeit:
150 min
Modellausführung:
RtR
Sende-Frequenz:
2.4 GHz
Produkt-Art:
RC Einsteiger Motorboot
Weitere Suchbegriffe: Revell Control, 24141, RC Feuerlöschboot, Spielzeugboot, Spielzeugschiff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,01*
€ 46,07*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 35,40*
€ 46,08*
€ 3,50*
ab € 49,28*
€ 62,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.