Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dyon Enter 40 Pro X2 LED-TV 100.3 cm 40 Zoll EEK G (A - G) DVB-T2, DVB-C, DVB-S, Full HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2620061-BP
Hersteller:
     DYON
Herst.-Nr.:
     D800201
EAN/GTIN:
     4260552542557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Dyon Enter 40 Pro X2 LED-TV 100.3 cm 40 Zoll EEK G (A - G) DVB-T2,DVB-C,DVB-S,Full HD,CI+ Schwarz

DYON Enter 40 Pro X2 LED-TV

Bilddiagonale: 100.3 cm (40 Zoll)
Full HD (1920 x 1080 Pixel)
Empfang: DVB-S (Sat),DVB-C (Kabel),DVB-T2 (Antenne),DVB-T (Antenne)
Energieeffizienzklasse: G (A - G)

Aufnahmefunktion:

Der DYON ENTER 40 PRO X2 kombiniert kompaktes Design, raffinierte Technik und Effizienz. Eine intuitive Bedienbarkeit sowie eine übersichtliche Menüführung sind auch für den DYON ENTER 40 PRO X2 eine Selbstverständlichkeit. Brillante Farben und gestochen scharfe Bilder sind das Ergebnis modernster LED Technik. Der im DYON ENTER 40 PRO X2 integrierte Triple-Tuner verarbeitet digitale Empfangssignale serienmäßig über Antenne (DVB-T2), als auch in High Definition über Satellit (DVB-S2) und Kabel (DVB-C). Dabei liefert der DYON ENTER 40 PRO X2 je nach Empfangsart immer das bestmögliche Bild. Für den Empfang von Pay-TV Programmen verfügt der DYON ENTER 40 PRO X2 über eine CI+ Schnittstelle und erspart zusätzliche Kosten eines weiteren Receivers.

Ausstattung:
Typ: LED-Fernseher mit 100,3 cm (40 Zoll) Bildschirmdiagonale · eingebauter HD Triple Tuner · Hotel Modus · CI+ Schnittstelle · HDMI 1.4 mit ARC/CEC · Auflösung: 1.920 x 1080 Pixel / Bildwiederholrate: 50/60 Hz · Empfang: Analog, DVB-T2 (Terrestrisch), DVB-C (Kabel), DVB-S2 (Satellit), CI+ · Elektronischer Programmführer (EPG) · 2x HDMI-Anschluss (1x ARC/CEC Unterstützung), 1x USB-Anschluss, Kopfhörerausgang · Energieeffizienzklasse G · Abmessung (ohne Standfuß): 903x525x90 [mm]; Abmessung (mit Standfuß): 903x557x201 [mm]

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: G (A - G) · Anzahl HDMI-Anschlüsse: 2 · Bildformat: 16:9 · Bildschirmauflösung HD und Pixel: Full HD (1920 x 1080 Pixel) · Display-Diagonale (in Zoll): 40 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 100.3 cm · Display-Technologie: LED · Dyn. Kontrastverhältnis: 5000 : 1 · Empfang: DVB-S (Sat),DVB-C (Kabel),DVB-T2 (Antenne),DVB-T (Antenne) · Geräte-Höhe (ohne Standfuß): 525 mm · Geräte-Tiefe (ohne Standfuß): 90 mm · Gewicht: 6.1 kg · Gewicht, Hinweis: mit Fuß · Helligkeit (Details): 250 cd/m² · Herstellerfarbe: Schwarz · Jährlicher Energieverbrauch (TV): 46 kWh/Jahr · Musikleistung (max.): 16 W · Produktabmessung, Breite: 903 mm · Produktabmessung, Höhe: 557 mm · Produktabmessung, Tiefe: 201 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): CI+ Steckplatz,HDMI®,USB,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Digitaler Tonausgang (koaxial),AV · Schnittstellen: USB: 1 x · Stromversorgung (Details): 230 V · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · TV-Besonderheiten: CI+,Hotelmodus · TV-Besonderheiten (Nur für Titel): DVB-T2,DVB-C,DVB-S,Full HD,CI+ · VESA-Norm: 200 x 200 mm · WLAN (TV): nein · Wandmontage-Möglichkeit: Ja · Zertifizierungscode EEK: 679172

Lieferumfang:
Dyon Enter 40 Pro X2,Fernbedienung (inkl. Batterien),Standfüße,Anleitung

Hinweis:
HDMI ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C. Das "CI Plus" Logo ist ein Warenzeichen der CI Plus LLP. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Design- und Spezifikationsänderungen der Hersteller vorbehalten
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 903 x 557 x 201 mm
Display-Diagonale (cm):
101.6 cm
Display-Kategorie (TV):
38 Zoll - 40 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz
Dyn. Kontrastverhältnis:
5000 : 1
Geräte-Tiefe (ohne Standfuß):
90 mm
Produktabmessung, Tiefe:
201 mm
Produktabmessung, Höhe:
557 mm
Produktabmessung, Breite:
903 mm
Display-Diagonale (in cm):
100.3 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
40 Zoll
Display-Diagonale (in Zoll) GERUNDET:
40 Zoll
Display-Technologie:
LED
Bildformat:
16:9
Energieeffizienzklasse:
G (A - G)
Marke:
Dyon
Jährlicher Energieverbrauch (TV):
46 kWh/Jahr
Schnittstellen: USB:
1 x
Farbe:
schwarz
Bildschirmauflösung HD und Pixel:
Full HD (1920 x 1080 Pixel)
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungscode EEK:
679172
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
G (A - G)
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
CI+ Steckplatz | HDMI® | USB | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Digitaler Tonausgang (koaxial) | AV
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
TV-Besonderheiten:
CI+ | Hotelmodus
TV-Besonderheiten (Nur für Titel):
DVB-T2 | DVB-C | DVB-S | Full HD | CI+
Geräte-Höhe (ohne Standfuß):
525 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Musikleistung (max.):
16 W
Helligkeit (Details):
250 cd/m²
Stromversorgung (Details):
230 V
Empfang:
DVB-S (Sat) | DVB-C (Kabel) | DVB-T2 (Antenne) | DVB-T (Antenne)
VESA-Norm:
200 x 200 mm
Wandmontage-Möglichkeit:
Ja
Gewicht, Hinweis:
mit Fuß
Gewicht:
6.1 kg
WLAN (TV):
nein
Produkt-Art:
LED-TV
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
€ 6,90*
ab € 156,40*
€ 194,72*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 172,75*
€ 209,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,87*
€ 249,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,04*
€ 241,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,68*
€ 234,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,80*
€ 227,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,75*
€ 205,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-2518252
ab € 24,84*
Sonstiges
Speaka
SP-3957092
ab € 31,96*
Sonstiges
Speaka
SP-3959720
ab € 72,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.