Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT SL-80 Schallpegel-Messgerät 30 - 130 dB 31.5 Hz - 8 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2620273-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-13101365
EAN/GTIN:
     4064161228884
Suchbegriffe:
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Schallpegelmessgerät
VOLTCRAFT SL-80 Schallpegel-Messgerät 30 - 130 dB 31.5 Hz - 8 kHz

SL-80 Schallpegel-Messgerät

Messbereich von 30 - 130 dB
Genauigkeit ± 1.5 dB
Einfach zu verwenden
Kompakt und handlich
Entspricht IEC 61672-1:2013 Klasse 2 Normen

Das VOLTCRAFT Schallpegel-Messgerät SL-80 ermöglicht Ihnen mithilfe der voreingestellten Parameter eine schnelle und einfache Schallpegelmessung mit linearer Frequenzbewertung (dBA). Ideal zur einfachen Messung von Umweltgeräuschen oder anderen Schallquellen.

Ausstattung:
A/C Auswertungskurven
Zeitauswertungsfunktionen (schnell/langsam)
Batteriewarnmeldung
Warnmeldung bei Bereichsüberschreitung
Abschaltautomatik (15 Min)

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): LCD · Auflösung Schallpegel: 0.1 dB · Frequenz (max.): 8 kHz · Frequenz (min.): 31.5 Hz · Genauigkeit dB (A): 1.5 dB · Genauigkeit dB (C): 1.5 dB · Gewicht: 136 g · Messbereich Schallpegel dB (A) (max.): 130 dB · Messbereich Schallpegel dB (A) (min.): 30 dB · Messbereich Schallpegel dB (C) (max.): 130 dB · Messbereich Schallpegel dB (C) (min.): 30 dB · Messfunktion: Schallpegel · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 27 mm · Produktabmessung, Höhe: 204 mm · Produktabmessung, Länge: 48.5 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Geräuschpegelmessgerät
Tragetasche
3x AAA Batterien
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 48.5 x 27 x 204 mm
Produktabmessung, Höhe:
204 mm
Produktabmessung, Länge:
48.5 mm
Produktabmessung, Breite:
27 mm
Frequenz (max.):
8 kHz
Frequenz-Bereich:
31.5 Hz - 8 kHz
Messbereich Schallpegel dB (A):
30 - 130 dB
Messbereich Schallpegel dB (C):
30 - 130 dB
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
LCD
Messfunktion:
Schallpegel
Genauigkeit dB (A):
1.5 dB
Genauigkeit dB (C):
1.5 dB
Frequenz (min.):
31.5 Hz
Messbereich Schallpegel dB (A) (max.):
130 dB
Messbereich Schallpegel dB (A) (min.):
30 dB
Messbereich Schallpegel dB (C) (max.):
130 dB
Messbereich Schallpegel dB (C) (min.):
30 dB
Auflösung Schallpegel:
0.1 dB
Gewicht:
136 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Schallpegel-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: voltcraft schallmessgerät, lärm messgerät, VOLTCRAFT, VC-13101365, SL-80, pegelmesser, schallpegelmessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1945
Frei Haus
ab € 36,97*
€ 49,89*
€ 4,00*
ab € 35,89*
€ 49,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.