Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Industrial LR03 Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1350 mAh 1.5 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2623585-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-13117925
EAN/GTIN:
     4064161234168
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
VOLTCRAFT Industrial LR03 Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1350 mAh 1.5 V 1 St.

VOLTCRAFT Alkaline Micro-Batterie

Für alle Anwendungen geeignet
Auch bei hohen Energieverbrauch

Hochleistungs-Batterie in überlegener Alkaline-Technologie. Besonders geeignet für Geräte mit hohem Energieverbrauch und für dauerhafte Nutzung.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Micro (AAA) · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: LR03,AAA,LR3,AM4M8A,AM4,S,MN2400,824,E92,LR03N,24A,K3A,R3,R03,7526,UM4,Micro,V2500PX · Batterie-, Akku-Größe: Micro (AAA) · Kapazität (mAh, Ah): 1350 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 44.5 mm · Produktabmessung, Ø: 10.5 mm · Spannung: 1.5 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
LR03 | AAA | LR3 | AM4M8A | AM4 | S | MN2400 | 824
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10.5 mm x 44.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
1350 mAh
Produktabmessung, Ø:
10.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
44.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Alkali-Mangan
Marke:
VOLTCRAFT
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.5 V
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Micro (AAA)-Batterie
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, aaa batterie alkali, aaa batterie, aaa batterie voltkraft, VOLTCRAFT, VC-13117925, Industrial LR03, 658010
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6328
1
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,32*
10
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.