Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba 55UA3D63DG MB185 LED-TV 139 cm 55 Zoll EEK E (A - G) CI+, DVB-T2, DVB-C, DVB-S2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2757279-BP
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     55UA3D63DG
EAN/GTIN:
     4024862127480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Toshiba 55UA3D63DG MB185 LED-TV 139 cm 55 Zoll EEK E (A - G) CI+,DVB-T2,DVB-C,DVB-S2,Smart TV,UHD Schwarz

Toshiba 55UA3D63DG 4K UHD LED-TV

Bilddiagonale: 139 cm (55 Zoll)
Ultra HD (3840 x 2160 Pixel)
Empfang: DVB-T2 (Antenne),DVB-C (Kabel),DVB-S2
Energieeffizienzklasse: E (A - G)

Aufnahmefunktion: Nein

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: E (A - G) · Anzahl HDMI-Anschlüsse: 3 · Aufnahme-Funktion (LOV): Nein · Bildschirmauflösung HD und Pixel: Ultra HD (3840 x 2160 Pixel) · Display-Diagonale (in Zoll): 55 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 139 cm · Display-Technologie: LED · Empfang: DVB-T2 (Antenne),DVB-C (Kabel),DVB-S2 · Geräte-Höhe (ohne Standfuß): 720 mm · Geräte-Tiefe (ohne Standfuß): 81 mm · Gewicht: 16 kg · Helligkeit (Details): 350 cd/m² · Hersteller (Details): Toshiba · Herstellerfarbe: Schwarz · Musikleistung (max.): 2x 10 W · Netzwerk-/Internetfunktion: Android TV,Bluetooth®,Google Assistant,LAN,Miracast,Smart TV · Produktabmessung, Breite: 1243 mm · Produktabmessung, Höhe: 755 mm · Produktabmessung, Tiefe: 249 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,USB,RJ45,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Bluetooth® · Schnittstellen: USB: 2 x · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · TV-Besonderheiten: CI+,Google Assistant kompatibel,HDR,Smart TV,Ultra HD · TV-Besonderheiten (Nur für Titel): CI+,DVB-T2,DVB-C,DVB-S2,Smart TV,UHD · VESA-Norm: 200 x 200 mm · Wandmontage-Möglichkeit: Ja · Zertifizierungscode EEK: 1106293

Lieferumfang:
Fernbedienung (inkl. Batterien),Anleitung.

Hinweis:
HDMI ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C. Das "CI Plus" Logo ist ein Warenzeichen der CI Plus LLP. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Design- und Spezifikationsänderungen der Hersteller vorbehalten
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 1243 x 755 x 249 mm
Display-Diagonale (cm):
139.7 cm
Display-Kategorie (TV):
51 Zoll - 55 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz
Geräte-Tiefe (ohne Standfuß):
81 mm
Produktabmessung, Tiefe:
249 mm
Produktabmessung, Höhe:
755 mm
Produktabmessung, Breite:
1243 mm
Display-Diagonale (in cm):
139 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
55 Zoll
Display-Diagonale (in Zoll) GERUNDET:
55 Zoll
Display-Technologie:
LED
Energieeffizienzklasse:
E (A - G)
Marke:
Toshiba
Schnittstellen: USB:
2 x
Farbe:
schwarz
Bildschirmauflösung HD und Pixel:
Ultra HD (3840 x 2160 Pixel)
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungscode EEK:
1106293
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
E (A - G)
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | USB | RJ45 | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Bluetooth®
Netzwerk-/Internetfunktion:
Android TV | Bluetooth® | Google Assistant | LAN | Miracast | Smart TV
Aufnahme-Funktion (LOV):
Nein
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
TV-Besonderheiten:
CI+ | Google Assistant kompatibel | HDR | Smart TV | Ultra HD
TV-Besonderheiten (Nur für Titel):
CI+ | DVB-T2 | DVB-C | DVB-S2 | Smart TV | UHD
Geräte-Höhe (ohne Standfuß):
720 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Musikleistung (max.):
2x 10 W
Helligkeit (Details):
350 cd/m²
Hersteller (Details):
Toshiba
Empfang:
DVB-T2 (Antenne) | DVB-C (Kabel) | DVB-S2
VESA-Norm:
200 x 200 mm
Wandmontage-Möglichkeit:
Ja
Gewicht:
16 kg
Produkt-Art:
LED-TV
Weitere Suchbegriffe: LCD Fernseher, LCD-Bildschirm, LCD-TV, TV, TV-Gerät, TV-Geräte, LED-Fernseher, LED-TV, Smart Fernseher, Smart-TV, fernseher hdr 55", led fernseher, 55 zoll led-fernseher, Toshiba, 55UA3D63DG, 55UA3D63DG MB185, Flachbildschirm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 365,21*
€ 421,36*
Frei Haus
ab € 432,53*
€ 501,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,36*
€ 501,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,40*
€ 500,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,83*
€ 485,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,59*
€ 469,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,21*
€ 434,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-2518252
ab € 24,88*
Sonstiges
Speaka
SP-3957092
ab € 31,75*
Sonstiges
Speaka
SP-3959720
ab € 66,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.