Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Modellsport Speed Boat Nano XL RC Motorboot 100% RtR 270 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2757654-BP
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     108047
EAN/GTIN:
     4005299010392
Suchbegriffe:
Schiffsmodelle
Schiffsmodellzubehör
schiffsmodelle
Carson Modellsport Speed Boat Nano XL RC Motorboot 100% RtR 270 mm

Speed Boat Nano XL 100% RTR

2,4 GHz Fernsteuerung
Sicherheitsschaltung / funktioniert nur im Wasser
Wasserfeste RC-Komponenten
Schnelles laden über USB-Lader

Speed Boat Nano XL 100% RTR

Wendiger Flitzer!
Mit dem CARSON Speed Boat Nano XL wirst du zum Kapitän im Pool! Das wendige Kleinboot ist kinderleicht per 2.4 GHz Fernsteuerung zu bedienen und verfügt über volle Fahrfunktion (vorwärts, rückwärts, rechts, links). Die integrierte Sicherheitsschaltung garantiert, dass das Boot nur im Wasser funktioniert. Im Lieferumfang sind Fernsteuerung, Senderbatterien, Fahrakku und USB-Schnellladegerät enthalten. Mit einer Akkuladung bist du mit dem Speed Boat Nano XL bis zu 10 Minuten unterwegs und damit perfekt für Manöver in Pools, Bädern und Badewannen gerüstet. Kaufen – Laden – Fahren!

Ausstattung:
Kinderleichte Benutzung
100% Ready to Run

Technische Daten:
Gewicht: 206 g · Modell-Name: Speed Boat Nano XL · Modellausführung: 100% RtR · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 270 mm

Lieferumfang:
Fahrfertiges Modell, 2,4GHz Fernsteueranlage,Fahrakku 3,7V/600mAh,Li-Ion,USB-Ladegerät,2x AA Senderbatterien, Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 270 x 90 x 65 mm
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Länge:
270 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
Carson Modellsport
Fahrzeit (Autos):
10 min
Herst.-Teilenr.:
108047
Modell-Name:
Speed Boat Nano XL
Modellausführung:
100% RtR
Gewicht:
206 g
Produkt-Art:
RC Motorboot
Weitere Suchbegriffe: Carson Modellsport, 108047, Speed Boat Nano XL 100% RTR, ferngesteuerte boote, schiffe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 32,85*
€ 42,88*
€ 4,00*
ab € 28,84*
€ 42,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.