Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera Beauty Teigroller Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2757936-BP
Hersteller:
     Carrera Beauty
Herst.-Nr.:
     1801013
EAN/GTIN:
     4250812805980
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Nudelholz
Carrera Beauty Teigroller Silber

CARRERA Küchenmaschine Teig-Roller

Zubehör für CARRERA Küchenmaschine

Mit 8 verschiedenen Teigdickeneinstellungen zur Herstellung von Nudelplatten bis zu einer Breite von 140 mm.

Technische Daten:
Gewicht: 980 g · Herstellerfarbe: Silber · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Breite: 240 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm

Lieferumfang:
Teigroller,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
240 mm
Marke:
Carrera Beauty
Material:
Edelstahl
Gewicht:
980 g
Produkt-Art:
Teigroller
Weitere Suchbegriffe: Nudelrolle, Nudelwalker, Rollholz, Teigrolle, Teigroller, Wallholz, Wellholz, küchen knetmaschine, Carrera Beauty, 1801013, Küchemmaschine, Backhelfer, Knetmaschine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 64,41*
€ 83,80*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 66,25*
€ 83,81*
€ 3,50*
ab € 72,34*
€ 90,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Carrera Beauty
22476011
ab € 229,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.