Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 77006 H0 2er-Set Silowagen der ZSSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2789316-BP
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     77006
EAN/GTIN:
     9005033770068
Suchbegriffe:
Silo-Behälter
Silobehälter
Silowagen
silowagen
Roco 77006 H0 2er-Set Silowagen der ZSSK

H0 2er-Set Silowagen der ZSSK

Wagenset mit zwei Silowagen „Ekocell‟, Gattung Uacs, eingestellt bei der Slowakischen Staatsbahn.

Seit der Liberalisierung des Eisenbahnverkehrs in Europa sind diese Silowagen nicht nur bei den Staatsbahnen CD Cargo und ZSSK Cargo, sondern auch bei vielen anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen im Einsatz.

Ausstattung:
Mit vielen angesetzten Steckteilen zum Teil in durchbrochener Ausführung
Freistehende Griffstangen, Geländer, Leitern und Leitungen
Durchbrochene Laufgitter
Modelle vollständig zugerüstet
Ganzzug geeignet
Mit Kurzkupplungskulisse ausgerüstet

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: ČSD · Bauart (Modellbahn): Silowagen · Baugröße: H0 · Epoche: VI · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 332 mm · Strom-System: DC

Weitere Informationen:
Marke:
Roco
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Bahngesellschaft:
ČSD
Bauart (Modellbahn):
Silowagen
LüP / LüK:
332 mm
Herst.-Teilenr.:
77006
Epoche:
VI
Strom-System:
DC
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Roco, 77006
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 104,45*
€ 156,72*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 128,40*
€ 156,74*
€ 3,50*
ab € 135,47*
€ 163,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,74*
€ 186,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,56*
€ 185,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,53*
€ 177,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,61*
€ 170,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,40*
€ 152,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Roco
7310013
ab € 254,55*
Sonstiges
Roco
7300013
ab € 150,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.