Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenkönig Windmaschine 18 Bodenventilator 100 W (Ø x H) 510 mm x 610 mm Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2793400-BP
Hersteller:
     Armin Schmid Sonnenkönig
Herst.-Nr.:
     10540281
EAN/GTIN:
     7640334421077
Suchbegriffe:
Bodenventilator
Windmaschine
sonnenkönig windmaschine
windmaschine
Sonnenkönig Windmaschine 18 Bodenventilator 100 W (Ø x H) 510 mm x 610 mm Chrom

Sonnenkönig Windmaschine 18 Bodenventilator

57dB Lautstärke
Flexibel anwendbar
Neigung einstellbar

Das Gerät verfügt über 3 Ventilationsstufen einen verstellbaren Neige- winkel und automatische Oszilation.
Der Ventilator ist ein sehr belastbares Zweckmodell, das in jeder Räumlichkeit verwendet werden kann.
Die WINDMASCHINE 18“ OSC überzeugt dank verstärkter Motorenleistung. Durch den großen Luftdurchsatz wird noch mehr frischer Wind produziert. Dank einer hohen Beanspruchung, sowie besondere Laufruhe zeichnet sich diese Linie aus. Das schwenkbare Flügelgitter ermöglicht gute Luftzirkulati- on, sodass jederzeit eine schnelle Frische erzeugt werden kann.

Ausstattung:
Robustes Design
Einfache Handhabung
Schwenkbar
Effizient
Auto Oscillation
Windgeschwindigkeit: 4.26 m/s

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Schaltstufen: 3 · Betriebsspannung: 230 V · Flügelfarbe: Weiß · Gehäusefarbe (Details): Chrom · Geräusch-Entwicklung: 57 dB · Gewicht: 7.4 kg · Leistung: 100 W · Luftdurchsatz: 7367 m³/h · Produktabmessung, Höhe: 610 mm · Produktabmessung, Ø: 510 mm · Zuleitungslänge: 1.5 m

Lieferumfang:
Sonnenkönig Windmaschine 18,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 510 mm x 610 mm
Gehäusefarbe (Details):
Chrom
Produktabmessung, Ø:
510 mm
Produktabmessung, Höhe:
610 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Sonnenkönig
Flügelfarbe:
Weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Luftdurchsatz:
7367 m³/h
Zuleitungslänge:
1.5 m
Geräusch-Entwicklung:
57 dB
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
100 W
Anzahl Schaltstufen:
3
Gewicht:
7.4 kg
Produkt-Art:
Bodenventilator
Weitere Suchbegriffe: bodenventilator 100w, Sonnenkönig, 10540281, Windmaschine 18, Ventilator, Ventilatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,06*
€ 227,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,64*
€ 223,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,81*
€ 219,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,48*
€ 214,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,15*
€ 183,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.